6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2DS-1 マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワン 動画あり
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1) 材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座) 質量(kg)9 外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ) 回転数(min-1[r.p.m])5~46 電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m 耐荷重3kg(容器の重さ含む) 安全装置過電流保護ヒューズ 容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで アズワン品番4-1656-01 保管環境冷蔵 タイマー2~60分(連続運転可)
1個
316,000 税込347,600
当日出荷

<FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。 <SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
1個
19,600 税込21,560
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
1組ほか
38,900 税込42,790
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8方向に突起付きのギア(歯車)型向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。 低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。 外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
仕様●最大幅×厚み(mm):40×8 アズワン品番67-3146-85
1袋(2個)
1,990 税込2,189
当日出荷

両端が丸いオクタゴン(八角)型の中央に回転軸のリング付き実習向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、撹拌効率が高く回転軸が太いため安定した撹拌渦を作ります。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
1式(5本)
15,800 税込17,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)