2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2DS-1 マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワン 動画あり
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1) 材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座) 質量(kg)9 外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ) 回転数(min-1[r.p.m])5~46 電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m 耐荷重3kg(容器の重さ含む) 安全装置過電流保護ヒューズ 容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで アズワン品番4-1656-01 保管環境冷蔵 タイマー2~60分(連続運転可)
1個
316,000 税込347,600
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。 回転数(min-1[r.p.m])最大1500 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-42-22 校正証明書点検・検査書
1個
126,000 税込138,600
15日以内出荷

おすすめ人気ランキング