撹拌・粉砕・混合関連 :「薬の容器」の検索結果
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
モーター振動モーター:ブラシモーター
ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95
電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz
サイズ(mm)40×60×105
アズワン品番4-4489-01
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。