撹拌・粉砕・混合関連 :「設定器」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。
一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。
外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。
タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。
温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。
運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。
1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)
タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
温度センサー内部:K熱電対
材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
温度制御方式マイコン式PID制御
表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方
温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)
材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
校正証明書点検・検査書
回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)
材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
校正証明書点検・検査書
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。 DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。
仕様振盪台サイズ(内寸法)(mm):300×300
質量(kg)8.2
回転数(min-1[r.p.m])0~50(ボリューム無段階可変式)
電源AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)5
型番TM-300(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)65以下(乾気)
サイズ(mm)300×300×232
アズワン品番1-5830-01-22
タイマー0~180分
傾斜角度(°)±7°
1台
¥210,000
税込¥231,000
17日以内出荷
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。DCモーターの採用で低速安定性に優れています。タイマーが標準装備され、0~180分までの範囲で設定することができます。
アズワン品番1-5830-01
付属品容器固定バンド:8本
質量(kg)9
使用温度範囲(℃)65以下(乾気)
回転数(min-1[r.p.m])0~90(ボリューム無段階可変式)
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)5
型番TM-300
タイマー時間0~180(分)
振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×330
傾斜角度(°)±7
1台
¥198,000
税込¥217,800
当日出荷
ペルチェ素子で、騒音が無く、低温域から80℃までを高精度に保持できます。PV/SV値が個別LED表示ですので、切り替えせずに見ることができます。試料の撹拌はスターラー式で、ビーカーは取り替えて使用できます。半月形(2枚割)カバーで庫内を恒温槽とすれば高精度実験が可能です。
仕様恒温槽容量(mL):ビーカー 50~1L、槽内材質:アルミニウム(アルマイト処理メッキ)、温度精度(℃):±0.5(10℃設定時)、付属品(mm):温度センサー×1、30回転子×1、センサーホルダー×1、センサー固定用支柱×1、回転数(rpm):200~800
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz 5A
槽内寸法(mm)Φ110×115
型番CSB-900S
モーターDCモーター・電子制御
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式JPt100Ω測温抵抗体、PID制御
温度調整範囲(℃)-3~+80(室温から-23℃/最下限-3℃)
サイズ(mm)275×281×355(固定用支柱含む)
アズワン品番1-5086-21
磁力0.4T
1台
¥376,000
税込¥413,600
翌々日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。
水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。
付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。
水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。
温度調節に優れたPID制御タイプです。
付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。
水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。
回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42
アズワン品番68-0501-24
1式
¥69,900
税込¥76,890
7日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。