撹拌・粉砕・混合関連 :「試験管 φ30」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 約Φ30mmのボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360 電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A 回転数(min-1[r.p.m])20~112 モーターインダクションモーター(出力15W) 電源コード(m)2.5 寸法(Φ×mm)32×350(ローラー) 振幅(mm)15 ローラー間隔(mm)35 電源コード3Pプラグ ローラー数5本×2段 アズワン品番1-1186-13 タイマー0~9時間59分 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌 材質(ローラ)PVC
1個
229,000 税込251,900
12日以内出荷