撹拌・粉砕・混合関連 :「遠沈管 15ml」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。
仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット 寸法(mm)113×123×159(突起部含む) 質量(kg)約1.25 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])3~55 モーターDCモーター アズワン品番4-6069-01 撹拌方式回転撹拌
1個
58,900 税込64,790
12日以内出荷

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニウェーブ 専用チューブラック アズワン 動画あり
1個
6,540 税込7,194
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)