撹拌・粉砕・混合関連 :「1.5ml」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンシルミキサー用 オプション アズワン 動画あり
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DX ペンシルミキサー アズワン 動画あり
強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115 本体寸法(mm)Φ20×172 シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8 アズワン品番1-229-02 付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本 電源単3乾電池2個使用 材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE) 仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
26,400 税込29,040
当日出荷

1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質スピンドル2本/アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8
1セット(2本)
62,200 税込68,420
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。 全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。 チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。 オートクレーブ可能です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)
1セット(2本)
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BHA-6 ビーズ式粉砕機 アズワン 動画あり
省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。
種別220×355×210mm アズワン品番4-461-01
1個
305,000 税込335,500
当日出荷

動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10 付属品2mL用ローター 寸法(mm)360×280×385 質量(kg)25 電源AC100~240V 50/60Hz 表示OLED 騒音値(dB)<70 振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位) アズワン品番4-2890-01 タイマー1~90秒(1秒単位)
1個
713,000 税込784,300
当日出荷

手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。
仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット 寸法(mm)113×123×159(突起部含む) 質量(kg)約1.25 使用温度範囲(℃)0~45 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])3~55 モーターDCモーター アズワン品番4-6069-01 撹拌方式回転撹拌
1個
58,900 税込64,790
12日以内出荷

安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー 材質PP(ポリプロピレン) 滅菌γ線滅菌済 オートクレーブの可否
1袋(10本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本 材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール) 容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
1箱(50セット)
6,290 税込6,919
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TM-282 ツインミキサー アズワン 動画あり
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01 寸法(mm)150×150×100 質量(kg)約3 回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変) 電源AC100V、30W モーターDCモーター チューブラック形式ワンタッチ着脱式 電源コード(m)2 プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付 撹拌方式偏芯運動方式 搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
1台
83,500 税込91,850
10日以内出荷

1本ほか
13,600 税込14,960
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニウェーブ 専用チューブラック アズワン 動画あり
1個
6,540 税込7,194
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローテータ用オプションホルダー アズワン 動画あり
適合本体チューブローテーター TR-118、TR-350
1個
11,500 税込12,650
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・高精度・高耐久性のチューブ撹拌機です。コンパクトで大容量のチューブ撹拌に適しています。5種類のアタッチメントにより多くのサイズのチューブを撹拌することができます。ステッピングモーターの採用により動作音も静かで、低速から非常に安定した回転が可能で、耐久性にも優れています。インキュベーター内での使用が可能です。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用できます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用することはできません。)連続回転モードと振とうモードのいずれかを選択することができます。
用途10~40rpm 仕様最大振盪容量(mL):0.5チューブ/42本、1.5/2.0チューブ/30本、 5/7チューブ/14本、10/15チューブ/14本、 50チューブ/6本、サイズ(rpm):10~40、付属品(mL):10/15チューブホルダー1組、5/7チューブホルダー1組、1.5/2チューブホルダー1組、0.5/0.8チューブホルダー1組、50チューブホルダー1個、ACアダプター 付属品点検検査書類 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)4~60 電源AC100~240V 50/60Hz 型番ACR-100(出荷前点検検査書付) モーターステッピングモーター 6W 電源コード(m)約1.8 サイズ(mm)258×148×196 アズワン品番2-922-01-22 撹拌方式連続回転モード/振とうモード
1台
60,900 税込66,990
10日以内出荷

仕様振盪速度設定範囲(rpm):2000~4600、使用可能チューブ(mL):スクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2 質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 型番BM-1S 電源コード(m)1.8 3Pアース付き 表示形式デジタル アズワン品番1-2958-01 タイマー最長60秒(1秒単位で設定) 安全機構カバー連動ブレーキ・過電流ヒューズ 商品タイプレンタル品はこちら
1個
159,000 税込174,900
翌々日出荷