31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワースターラー アズワン 動画あり
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
1個
54,900 税込60,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304) 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
1個
59,900 税込65,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふるい振とう機 アズワン 動画あり
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492 振幅(mm)約70 振動数約60回/分 たたき回数約120回/分 傾斜角度(°)約20 適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置漏電遮断機 材質鋼板焼付塗装 電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg)28
1台
397,000 税込436,700
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83 質量(kg)12 容量(L)1.5 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き) 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き モーター1500W 電源コード(m)2 サイズ(mm)269×175×380 アズワン品番1-3579-11
1台
482,000 税込530,200
24日以内出荷

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-8993-15 仕様低~中粘度液用 付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター 材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 回転数(min-1[r.p.m])30~1500 電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプ コード長さ(m)2.5 モーターDCブラスレスモーター60W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120 撹拌容量(mL)100~5000 材質(天板)ステンレス(SUS304)
1個
149,000 税込163,900
当日出荷

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600 撹拌容量(mL)100~2000 材質(天板)ステンレス(SUS304) 仕様低~超高粘度液用 付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター 材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプ コード長さ(m)2.5 モーターDCブラスレスモーター60W アズワン品番1-8993-12
1台
180,000 税込198,000
12日以内出荷

アズワン凍結粉砕機
凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種 仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10 質量(kg)約8.5 回転数(min-1[r.p.m])15000 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) モーター140W カップ容量(mL)約100 回転方向真上から見て時計方向 処理能力5~10g/回 サイズ(mm)194×214×305 アズワン品番5-3252-21 商品タイプレンタル品はこちら
1個
265,000 税込291,500
10日以内出荷

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。 仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 型番HRM-1B 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)290×240×170 温度設定範囲(℃)室温+5~70 サイズ(mm)290×240×170 アズワン品番1-6168-11 振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)226×166
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。 仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター 付属品点検検査書類 寸法(mm)290×240×170 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 型番HRM-1B(出荷前点検検査書付き) 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)290×240×170 温度設定範囲(℃)室温+5~70 アズワン品番1-6168-11-22 振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)226×166
1個
151,000 税込166,100
17日以内出荷

2DS-1 マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワン 動画あり
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1) 材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座) 質量(kg)9 外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ) 回転数(min-1[r.p.m])5~46 電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m 耐荷重3kg(容器の重さ含む) 安全装置過電流保護ヒューズ 容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで アズワン品番4-1656-01 保管環境冷蔵 タイマー2~60分(連続運転可)
1個
316,000 税込347,600
翌々日出荷

強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
仕様サイズ(mm):180×180×99●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット:ネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個●材質:本体外装/ステンレス(SUS304)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2.5m(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 撹拌容量(L)20 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1箱
105,000 税込115,500
15日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])50~500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-32 タイマー60分 撹拌方式旋回方式 適合容器専用ラック 適合ラック専用ラックC、D
1台
260,000 税込286,000
当日出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])300~2500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-31 タイマー60分 撹拌方式水平振盪式 適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック 適合ラック専用ラックA、B、E
1台
284,000 税込312,400
当日出荷

従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●撹拌部サイズ:350×350×145mm●コントローラー部外寸法:190×160×100mm●コントローラーケーブル長:2.5m●重量:11.5kg●対応回転子:60~80mm●マグネット強度:0.45T●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 撹拌容量(L)1~50 材質(プレート)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-4140-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
161,000 税込177,100
15日以内出荷

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
71,900 税込79,090
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1個
84,100 税込92,510
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1個
89,100 税込98,010
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1台
66,900 税込73,590
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 撹拌容量(L)10×3 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番3-6759-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
156,000 税込171,600
15日以内出荷

強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600 材質(天板)アルミニウム 校正証明書点検・検査書
1台
232,000 税込255,200
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
161,000 税込177,100
15日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 校正証明書点検・検査書
1個
53,900 税込59,290
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
回転数(min-1[r.p.m])5~100 材質(天板)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1箱
141,000 税込155,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低速から高速回転の安定度に優れています。
仕様材質:ボディ/ボンデ鋼板●モーター:DCモーター●電源:AC100V 50/60Hz 0.2A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:187×178×57mm●重量:1.2kg●磁力:0.4T●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 撹拌容量(mL)50~3000 アズワン品番1-250-02-22 校正証明書点検・検査書
1台
51,900 税込57,090
15日以内出荷

1台
104,800 税込115,280
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理) 校正証明書点検・検査書
1台
159,000 税込174,900
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く温度分布が良好です。天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:184×191×108mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター:250W●温度調節方式:トライアック位相制御方式●電源:AC100V 50/60Hz 3A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:2.7kg●磁力:0.18(T)●回転制御方式:電子制御●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])約300~1500 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 アズワン品番1-246-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
74,900 税込82,390
15日以内出荷

大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。 アズワン品番1-5175-31-22 校正証明書点検・検査書
1個
231,000 税込254,100
欠品中

強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:222×211×135mm●重量:3kg●磁力:0.55T●付属品:回転子(40mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 撹拌容量100mL~10L 材質(プレート)SUS304 アズワン品番1-254-11-22 校正証明書点検・検査書
1台
143,000 税込157,300
15日以内出荷

液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1200 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 アズワン品番1-246-12-22 校正証明書点検・検査書
1台
152,000 税込167,200
15日以内出荷

撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず) 質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2) 規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4 モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃) 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー 機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー 電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
1台
527,000 税込579,700
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)