撹拌・粉砕・混合関連 :「ML-8」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。
適合三角フラスコ 200・300mL/8個
品名フラスコホルダー
アズワン品番1-205-06
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。
回転数(min-1[r.p.m])60~450
電源AC100V 50/60Hz 4.0A
電源コード(m)2.5
振幅(mm)5
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒
寸法(mm)220×400×240
質量(kg)15
材質(本体)スチール(焼付塗装)
電源AC100V 50/60Hz
タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
アズワン品番3-3631-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥294,000
税込¥323,400
当日出荷
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒、付属書類:点検検査書類
寸法(mm)220×400×240
質量(kg)15
材質(本体)スチール(焼付塗装)
電源AC100V 50/60Hz
型番primo(出荷前点検検査書付)
タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
アズワン品番3-3631-01-22
1個
¥306,000
税込¥336,600
17日以内出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
材質(天板)SUS304
校正証明書点検・検査書
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
質量(kg)3
電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)
モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)
回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動
サイズ(mm)250×180×125
マグネットネオジム磁石
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。