撹拌・粉砕・混合関連 :「PID制御」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])50~500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-32 タイマー60分 撹拌方式旋回方式 適合容器専用ラック 適合ラック専用ラックC、D
1台
260,000 税込286,000
当日出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別重量物用低速タイプ アズワン品番1-5837-32-22
1台
270,000 税込297,000
15日以内出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別軽量物用高速タイプ アズワン品番1-5837-31-22
1台
294,000 税込323,400
15日以内出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])300~2500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-31 タイマー60分 撹拌方式水平振盪式 適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック 適合ラック専用ラックA、B、E
1台
284,000 税込312,400
当日出荷

恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用している為、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
用途付属品:点検検査書類 種別往復・旋回レバー切替方式 アズワン品番4-597-01-22
1個
380,000 税込418,000
15日以内出荷

恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用している為、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
種別往復・旋回レバー切替方式 アズワン品番4-597-01
1個
370,000 税込407,000
10日以内出荷

温度調節器にはマイコン式PID制御を採用し、高精度なコントロールが可能です。軽量物用高速タイプと重量物用低速タイプを用意しており、用途に合わせて安定した撹拌ができます。SIC-320LWは標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックを、SIC-320HWはオプションで遠沈管用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
1個
18,980 税込20,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 校正証明書点検・検査書
1台
135,000 税込148,500
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 校正証明書点検・検査書
1台
159,000 税込174,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) 温度センサー内部:K熱電対 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 温度制御方式マイコン式PID制御 表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方 温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1) プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
1台
149,000 税込163,900
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番68-0501-24
1式
69,900 税込76,890
7日以内出荷

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200 材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装 電源AC100V(50/60Hz) 最高温度(℃)550 モーターDCブラシ センサーK熱電対 安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能 電源コード(m)1.5 温度制御方式PID制御 回転調節デジタル設定(10rpm単位)
1台
57,860 税込63,646
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200 仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式 材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)550 モーターDCブラシモーター センサーK熱電対 安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能 電源コード(m)約1.5 温度制御方式PID制御
1台
54,500 税込59,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200 材質(プレート)セラミック 校正証明書点検・検査書
1個
67,860 税込74,646
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200 材質(プレート)セラミック 校正証明書点検・検査書
1個
64,500 税込70,950
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 仕様デジタル 材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 質量(kg)約10.5 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)480×345×110 プレート寸法(mm)140×140 温度制御方式PID制御 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-2945-03
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 校正証明書点検・検査書
1台
51,100 税込56,210
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●多連式:3連●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:350W×3 ●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大1L●▼トッププレート寸法:1連120×120●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。 アズワン品番65-3719-74
1台
255,000 税込280,500
17日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28) アズワン品番65-3719-75
1台
272,000 税込299,200
17日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。 アズワン品番65-3719-65
1台
87,300 税込96,030
33日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
85,500 税込94,050
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様加熱能力 最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:アナログ 容量:最大2L トッププレート寸法:150×140 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28) アズワン品番65-3719-61
1台
83,600 税込91,960
24日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
81,800 税込89,980
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
258,000 税込283,800
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
236,000 税込259,600
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(mm)240×280×220 槽内寸法(mm)Φ208×123
1台
62,900 税込69,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源AC100V 50/60Hz 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)50~250 マグネット強度0.13T
1個
54,200 税込59,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源AC100V 50/60Hz 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)MAX約250 マグネット強度0.13T
1個
41,100 税込45,210
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。 仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 型番HRM-1B 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)290×240×170 温度設定範囲(℃)室温+5~70 サイズ(mm)290×240×170 アズワン品番1-6168-11 振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)226×166
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

MyBL-P2S シェイキングインキュベータ アズワン 動画あり
仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き 質量(kg)7 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 型番MyBL-P2S 温度制御方式PID制御 振幅(mm)2 温度調節範囲(℃)室温+5~70 回転速度(min-1[r.p.m])100~1200 サイズ(mm)280×270×140 アズワン品番1-2934-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
144,950 税込159,445
当日出荷

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。 仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター 付属品点検検査書類 寸法(mm)290×240×170 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 型番HRM-1B(出荷前点検検査書付き) 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)290×240×170 温度設定範囲(℃)室温+5~70 アズワン品番1-6168-11-22 振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)226×166
1個
149,000 税込163,900
17日以内出荷

仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30) 質量(kg)3.9 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 型番HS-7BHSD モーターインダクションモーター 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 温度調節デジタルPID制御 サイズ(mm)180×220×140(415) アズワン品番1-246-12 マグネット強度0.2T
1個
140,000 税込154,000
当日出荷

ペルチェ素子で、騒音が無く、低温域から80℃までを高精度に保持できます。PV/SV値が個別LED表示ですので、切り替えせずに見ることができます。試料の撹拌はスターラー式で、ビーカーは取り替えて使用できます。半月形(2枚割)カバーで庫内を恒温槽とすれば高精度実験が可能です。
仕様恒温槽容量(mL):ビーカー 50~1L、槽内材質:アルミニウム(アルマイト処理メッキ)、温度精度(℃):±0.5(10℃設定時)、付属品(mm):温度センサー×1、30回転子×1、センサーホルダー×1、センサー固定用支柱×1、回転数(rpm):200~800 質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 5A 槽内寸法(mm)Φ110×115 型番CSB-900S モーターDCモーター・電子制御 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度制御方式JPt100Ω測温抵抗体、PID制御 温度調整範囲(℃)-3~+80(室温から-23℃/最下限-3℃) サイズ(mm)275×281×355(固定用支柱含む) アズワン品番1-5086-21 磁力0.4T
1台
339,000 税込372,900
12日以内出荷

電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) 温度センサー内部:K熱電対 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 温度制御方式マイコン式PID制御 表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方) 温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)
1台
125,000 税込137,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)17 回転数(min-1[r.p.m])20~112 耐荷重(kg)10(容器を含む) 容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下 安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ 電源コード(m)2.5 ※3P 加熱方式温風循環式 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 回転制御フィードバック制御 保温温度室温/+5~60℃ サイズ(mm)412×289×324 アズワン品番4-4057-01 タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、 撹拌方式回転撹拌
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1200 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 アズワン品番1-246-12-22 校正証明書点検・検査書
1台
150,000 税込165,000
15日以内出荷

大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理) 校正証明書点検・検査書
1台
157,000 税込172,700
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)