中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。
両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)
耐熱温度(℃)約280
直径(Φmm)8
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304
直径(Φmm)8
耐熱温度(℃)約260
撹拌効果を増したい時に適しています。
羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
付属品締め付用スパナ
材質PTFE
羽根角度45
羽根径(Φmm)140
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(羽根))64
芯径(mm)(ステンレス)6
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
穴径(Φmm)9
適合シャフト径(Φmm)8
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm
材質PTFE EX
長さ(mm)450
シールNS 29/32、GL25
外径(Φmm)10
耐熱温度(℃)-200~+250
抵抗値10^6Ω
アズワン品番4-6335-01
1本
¥84,600
税込¥93,060
翌々日出荷
優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm
材質PTFE EX
長さ(mm)350
シールNS 29/32、GL18
外径(Φmm)8
耐熱温度(℃)-200~+250
抵抗値10^6Ω
アズワン品番4-6334-01
1本
¥78,700
税込¥86,570
翌々日出荷
<ダウンス型>
オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。
微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。
<ポッター型>
ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。
<マイクロ>
オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。
<テーパー型>
モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。
ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
強力モーターにより作業範囲が広がります。
1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115
本体寸法(mm)Φ20×172
シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8
アズワン品番1-229-02
付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本
電源単3乾電池2個使用
材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。