撹拌・粉砕・混合関連 :「on off 表示」の検索結果

特価
本日11月25日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(mm)240×280×220 槽内寸法(mm)Φ208×123
1台
62,900 税込69,190
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。 天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
材質(本体)PP 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示 最高温度(℃)250(天板) モーターDCブラシモーター 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御 マグネット強度0.13T
1個
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
121,000 税込133,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
133,000 税込146,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。 電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m 校正証明書点検・検査書
1台
109,000 税込119,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。 電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m 校正証明書点検・検査書
1台
121,000 税込133,100
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)