撹拌・粉砕・混合関連 :「振とう」の検索結果
関連キーワード
一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5~30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです
寸法(mm)280×278×150
質量(kg)5.6
使用温度範囲(℃)5~30
電源(V)AC100 0.5A
振盪数(min-1[r.p.m])200~1500
タイマー設定0~99時間59分
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。