撹拌・粉砕・混合関連 :「たれ 容器」の検索結果
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。
12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター
本体寸法(mm)302×235×55H
本体質量(kg)3.8
電源AC100V 50/60Hz 2A
付属品撹拌子 20mm 12個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。