撹拌・粉砕・混合関連 :「ふるい振とう機」の検索結果
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)75×20
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×60
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)150×60
型式101803
仕様色:イエロー
TGK品番908-56-94-12
サイズ小
容量(L)17
内寸法(mm)380×275×205H
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
品名ふるい
直径(Φmm)76
全高(mm)180
肉厚(mm)3
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×45
呼び寸法(mm)40
目開き(mm)37.5
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥62,370
税込¥68,607
17日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)100×45
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×100
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)300×100
呼び寸法(mm)25
目開き(mm)26.5
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥62,370
税込¥68,607
17日以内出荷
サイズ大
容量(L)26
内形寸法(mm)420×300×240H
色イエロー
材質ポリエチレン(PE)
外形寸法(mm)355×255×245
1個
¥2,590
税込¥2,849
3日以内出荷
呼び寸法(mm)20
目開き(mm)19.0
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥62,370
税込¥68,607
17日以内出荷
呼び寸法(mm)5
目開き(mm)4.75
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥64,350
税込¥70,785
17日以内出荷
組立て、折りタタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。安定した積重ねができます。透明タイプは、内容物の確認が容易にでき、扉付きで、内容物の取出しも楽にできます。
型式50BS(窓付き)
TGK品番908-56-94-24
容量(L)50.4
内寸法(mm)490×331×304
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)300×60
呼び寸法(mm)50
目開き(mm)53.0
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥62,370
税込¥68,607
17日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)50×20
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)250×60
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×25
参考Mesh―
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
内径×深さ(mm)150×45
1個
¥12,474
税込¥13,721
4日以内出荷
呼び寸法(mm)受皿・蓋
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
適合ステンレス鋼
仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
¥57,420
税込¥63,162
17日以内出荷
組立て、折りタタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。安定した積重ねができます。透明タイプは、内容物の確認が容易にできます。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。