撹拌・粉砕・混合関連 :「ガラス 棒」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ガラス撹拌棒 PX
材質ガラス 全長(mm)300 外径(Φmm)7
1本
396 税込436
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)タービン型撹拌棒
羽根形状タービン型
1本
19,500 税込21,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)イカリ型撹拌棒
羽根形状イカリ型
1本
17,300 税込19,030
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TBO用攪拌棒 450mm
材質ガラス
1本
6,890 税込7,579
3日以内出荷

1本
20,600 税込22,660
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
22,000 税込24,200
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)コンラージ棒 PX 10本入
シャーレに、各種の菌を均一に広げるための道具です。
全長(mm)155 材質硬質硝子 外径(Φmm)4(硝子棒)
1袋
2,831 税込3,114
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)攪拌子取出棒 TF製 370mm
攪拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
TGK品番678-17-65-01
1個
4,130 税込4,543
3日以内出荷

10本ずつ袋に入っています。 培養面にフィットしやすいよう柄部分に角度をつけてあります。
全長(mm)約130 滅菌電子線滅菌済 材質ポリスチレン(PS)
1袋
19,900 税込21,890
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質SUS316 シャフト径(Φmm)8
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ポリスマン ポリ柄 10本
材質ポリ柄先端天然ゴム付き
1袋
1,980 税込2,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モータードライブが可能なようにステンレス製の長い支持棒がついており、脳のようなやわらかな組織のホモジナイズに適します。・オートクレーブ可能。
1組
36,900 税込40,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
1箱
6,290 税込6,919
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に脳や肝臓のようにやわらかい組織に適します。 モータードライブでホモジナイズできるように、6mm径のステンレス製支持棒がピストンに使用されています。 オートクレーブ可能。
1ケース(2組)
73,900 税込81,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。 長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。 外部出力コンセント7A付きです。 オイルバスの高温撹拌に使用できます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個 TGK品番692-63-08-52 質量(kg)5 外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く) 電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き) モーターインダクションフィードバック制御 プレート寸法(Φmm)164
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可 容量(mL)1.5 種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本 滅菌EOG滅菌 入数50組 オートクレーブの可否不可
1箱
8,090 税込8,899
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 強磁力スターラー
オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400 モーターインダクションフィードバック制御 撹拌容量(L)0.05~3 外形寸法(mm)154×181(230)×123H 付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個 TGK品番692-63-07-31 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付) 磁力5500G(希土類ネオジウム) プレート寸法(Φmm)128
1台
特価
85,980 税込94,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)