撹拌・粉砕・混合関連 :「プレートヒーター」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。 容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50 撹拌容量(mL)50~5000 付属品40mm回転子 TGK品番0692 63 07 21 型式F-350HSD 質量(kg)4 外形寸法(mm)210×237×144 電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式) 寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168 モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御 安全装置サーキットプロテクター ヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度) 仕上アルミ製グレーセラミックコーティング 使用環境温度(℃)5~35 マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト) 使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと) 調節方式ゼロクロス時分割制御方式
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷