撹拌・粉砕・混合関連 :「モーター回転制御」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1800 型式F-301N TGK品番692-63-07-10 仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個 付属品撹拌子30mm×1 質量(kg)約1 外形寸法(mm)176×170×57 電源AC100V 50/60Hz 0.2A モーターDC形 材質(プレート)ステンレス 撹拌容量(mL)100~5000
1個
28,400 税込31,240
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fineスターラー 中型用
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180 本体寸法(mm)196×200×86H 本体質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 1A 付属品撹拌子 30mm 1個 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])70~1400 撹拌容量(mL)50~5000
1台
53,400 税込58,740
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine デジタルスターラー
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDC形 材質プレート:ステンレス 本体寸法(mm)176×170×H57 本体質量(kg)約1 表示デジタル表示 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 付属品撹拌子 30mm 1個 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])100~1750 撹拌容量(mL)100~1000(3000)
1台
36,900 税込40,590
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine ホットスターラー
F-202型の姉妹品。 強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1300 付属品撹拌子(40mm)×1個 TGK品番692-63-07-12 質量(kg)6.5 外形寸法(mm)310×324×150H 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)60~250 プレート寸法(mm)305×305 撹拌容量(mL)50~3000
1台
151,000 税込166,100
3日以内出荷

省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター 本体寸法(mm)302×235×55H 本体質量(kg)3.8 電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品撹拌子 20mm 12個 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
1台
141,000 税込155,100
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine エコモーター
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較) ※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W) 小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。 モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。 強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。 緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。 安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。 ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。 安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。 スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。 ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。 前後スライダーにより位置決めが容易です。 表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 仕様本体にクランプホルダー付き 付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル 質量(kg)2.3 表示LCD 4桁 モーターDCブラシレスモーター 35W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー アーム寸法(mm)Φ15×280 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176 チャックドリルチャック(最大Φ10mm) 回転制御フィードバック制御 電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)5 外形寸法(mm)456×336×57H TGK品番692-63-08-04 型式F-626N 種類6連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
136,000 税込149,600
3日以内出荷

電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)5 外形寸法(mm)306×335×90H TGK品番692-63-08-01 型式F-604N 種類4連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
104,500 税込114,950
3日以内出荷

電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)7.5 外形寸法(mm)455×335×90H TGK品番692-63-08-02 型式F-606N 種類6連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
132,500 税込145,750
3日以内出荷

DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8 外形寸法(mm)306×336×57H TGK品番692-63-08-03 型式F-624N 種類4連 仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
特価
77,980 税込85,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)