撹拌・粉砕・混合関連 :「板 20mm」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine スターラー F-202
強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
TGK品番692-63-07-02 型式F-202 温度暴走防止機構なし 仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個
1個
90,980 税込100,078
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 19.0mm
呼び寸法(mm)20 目開き(mm)19.0 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
62,370 税込68,607
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 受皿・蓋
呼び寸法(mm)受皿・蓋 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
57,420 税込63,162
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい
板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H
1個
43,560 税込47,916
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 4.75mm
呼び寸法(mm)5 目開き(mm)4.75 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
64,350 税込70,785
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 26.5mm
呼び寸法(mm)25 目開き(mm)26.5 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
62,370 税込68,607
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 37.5mm
呼び寸法(mm)40 目開き(mm)37.5 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
62,370 税込68,607
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 53.0mm
呼び寸法(mm)50 目開き(mm)53.0 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
62,370 税込68,607
17日以内出荷