撹拌・粉砕・混合関連 :「PTFE 容器」の検索結果
関連キーワード
三角柱で、凸凹のない平底容器向けです。
強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。
通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
1個
¥1,790
税込¥1,969
4日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。
一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。
本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
容量(L)1
1個
¥97,900
税込¥107,690
10日以内出荷
安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
寸法(Φmm)9、20
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。
白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。
プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
80℃までの正確な温調ができています。
強力なフェライト磁石を用いています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
付属品撹拌子(30mm)×1個
TGK品番692-63-07-11
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)
電源AC100V 50/60Hz 5A
プレート寸法(mm)175×160
モーターインダクション
温度精度±0.1℃(安定時)
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥120,000
税込¥132,000
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。