2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 付属品撹拌子(30mm)×1個 TGK品番692-63-07-11 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm) 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 モーターインダクション 温度精度±0.1℃(安定時) 撹拌容量(mL)50~3000
1台
120,000 税込132,000
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FineNEWスリーワンモータ
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) モーター出力(W)40 本体質量(kg)2 付属品クランプホルダー(21×16) 電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
137,000 税込150,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)