絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(100)
  • コクゴ(59)
  • フロンケミカル(59)
  • フロン工業(51)
  • 三商(51)
  • ケニス(31)
  • ISO(25)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(18)
  • サンプラテック(17)
  • Cowie Technology(12)
  • IKA(10)
  • JEIO TECH(9)
  • ADVANTEC(8)
  • 旭製作所(6)
  • 中村科学器械工業(6)
  • コスモスビード(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

撹拌・粉砕・混合関連 :「ptfe」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌子 PTFEコート TGK(東京硝子器械)撹拌子 PTFEコートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
297税込327
1個
当日出荷から3日以内出荷
オクタゴン撹拌子 PTFE被覆 TGK(東京硝子器械)オクタゴン撹拌子 PTFE被覆TGK(東京硝子器械)
559税込615
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
外形が八角で中心に帯がついています。ビーカーや三角フラスコなどゆるやかなR底にご使用ください。
撹拌子 PTFEコート 8×60mm TGK(東京硝子器械)撹拌子 PTFEコート 8×60mmTGK(東京硝子器械)
759税込835
1個
3日以内出荷
本体質量(g)約9
攪拌用羽根 PTFE製(半月形) TGK(東京硝子器械)攪拌用羽根 PTFE製(半月形)TGK(東京硝子器械)
4,158税込4,574
1個
4日以内出荷
材質PTFE
PTFE HP撹拌子 CMH1440 14×40 TGK(東京硝子器械)PTFE HP撹拌子 CMH1440 14×40TGK(東京硝子器械)
1,790税込1,969
1個
4日以内出荷
三角柱で、凸凹のない平底容器向けです。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
簡易締付式粉砕容器 テフロン TGK(東京硝子器械)簡易締付式粉砕容器 テフロンTGK(東京硝子器械)
97,900税込107,690
1個
10日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
容量(L)1
フッソ樹脂無垢ボール 10個入 TGK(東京硝子器械)フッソ樹脂無垢ボール 10個入TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れたPTFEの粉砕ボールです。
材質PTFE
Fineホットプレートスターラー TGK(東京硝子器械)FineホットプレートスターラーTGK(東京硝子器械)
120,000税込132,000
1台
3日以内出荷
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
NEWスリーワンモーター DC形 TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター DC形TGK(東京硝子器械)
147,000税込161,700
1台
3日以内出荷
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。 8Φmmより細い撹拌シャフトを取付けたい場合のため、1~8Φmmの範囲で固定可能なドリルチャック(DC)付きを用意しました。滑りやすいPTFE製のシャフト用にもお勧めです(チャックハンドル付属)。
用途高粘度用電源AC100V 50/60Hz 120VA仕様ドリルチャックタイプ、本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.2モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
攪拌子 歯車型 TGK(東京硝子器械)攪拌子 歯車型TGK(東京硝子器械)
3,465税込3,812
1個
当日出荷
十字型の突起が低回転の大きい渦巻きを作ります。
厚さ(mm)12
攪拌子バーベル型 TGK(東京硝子器械)攪拌子バーベル型TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,277税込2,505
1個
当日出荷
安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
寸法(Φmm)9、20
Fine プラスワン攪拌子 TGK(東京硝子器械)Fine プラスワン攪拌子TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(11個)
当日出荷から3日以内出荷
攪拌子十字切込型 9Φ×6H TGK(東京硝子器械)攪拌子十字切込型 9Φ×6HTGK(東京硝子器械)
455税込501
1個
当日出荷
用途分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。仕様分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。TGK品番007-17-34-51
TBO用オイルシール 2個3組 TGK(東京硝子器械)TBO用オイルシール 2個3組TGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1包
3日以内出荷
適合2個3組
FineNEWスリーワンモータ TGK(東京硝子器械)FineNEWスリーワンモータTGK(東京硝子器械)
137,000税込150,700
1台
3日以内出荷
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター出力(W)40本体質量(kg)2付属品クランプホルダー(21×16)電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
攪拌シール TBO型 共通29 TGK(東京硝子器械)攪拌シール TBO型 共通29TGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1個
3日以内出荷
適合テフロン(R)
三枚後退型撹拌翼 TGK(東京硝子器械)三枚後退型撹拌翼TGK(東京硝子器械)
17,400税込19,140
1本
9日以内出荷から17日以内出荷
仕様cowie材質PTFE
プロペラ型撹拌翼 TGK(東京硝子器械)プロペラ型撹拌翼TGK(東京硝子器械)
11,900税込13,090
1本
10日以内出荷から17日以内出荷
仕様cowie材質PTFE
アンカー型撹拌翼 TGK(東京硝子器械)アンカー型撹拌翼TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1本
17日以内出荷
仕様cowie材質PTFE
撹拌・粉砕・混合関連