絞り込み
ブランド
  • TOHO(トーホー)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(209)
  • 三商(173)
  • IKA(113)
  • ケニス(113)
  • コクゴ(79)
  • オーハウス(72)
  • JEIO TECH(54)
  • 東京スクリーン(39)
  • HEIDON(新東科学)(35)
  • 大阪ケミカル(33)
  • ADVANTEC(30)
  • ヤマト科学(28)
  • フロンケミカル(23)
  • ALLSHENG(23)
  • サンポー(22)
  • 日陶科学(21)
  • 日伸理化(19)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • YOSHIOKA(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])5~250電源AC100V・50/60Hz撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
    出力10~100%(10段階)、4~40W回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68撹拌能力最大6W/撹拌点あたり
  • 低速マグネチックスターラー TOHO(トーホー)

    低速マグネチックスターラー

    TOHO(トーホー)
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    バイオミックスドライブ用のコントローラーです。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)200×155×38質量(kg)1.3電源AC100V・50/60Hz精度±1.0%(50rpm)、±1.5%(100rpm)、±2.0%(200rpm)使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP20
撹拌・粉砕・混合関連