カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TOHO(トーホー)
- モノタロウ(90)
- 三商(2,354)
- アズワン(2,038)
- ケニス(1,331)
- SIBATA(柴田科学)(1,203)
- フロンケミカル(635)
- ナリカ(616)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(440)
- 東亜DKK(407)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(336)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- アラム(289)
- サンプラテック(277)
- マルエム[理化学・容器](219)
- TRUSCO(217)
- ブランドをもっと見る

インジケーターテープ(オートクレーブ用)
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープ長さ(m)12.7
クライオバイアル
TOHO(トーホー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100本)当日出荷から5日以内出荷γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。材質PP(チューブ)形状自立型タイプアウターキャップ滅菌済
凍結保存用クライオバイアル
TOHO(トーホー)¥5,298~税込¥5,828~1セット(100個)当日出荷から7日以内出荷ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。容量(mL)2
pHペンシル
TOHO(トーホー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。長さ(mm)115幅(mm)Φ10pH測定有効範囲0~13
デュラシール
TOHO(トーホー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。長さ(m)152幅(cm)10
ヨウ素試験紙
TOHO(トーホー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻。スペアロール、試験管付。測定範囲(ppm)0、12.5、25、50
パラフィルムカッター
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。材質ABS樹脂寸法(mm)110×150×150
クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート
TOHO(トーホー)¥13,980税込¥15,3781セット(20枚)当日出荷150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。寸法(mm)216×279色ホワイトテープ幅(mm)216
第四級アンモニウム試験紙
TOHO(トーホー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
アイスパン
TOHO(トーホー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。材質高密度EPS(発泡ポリスチレン)
スライドシール
TOHO(トーホー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(40枚)ほか5日以内出荷スライドグラスに貼り付けることで、手軽に計測用のグリッドや液体サンプル用のウェルを作製できるシールです。 グリッドタイプは細胞の計数や観察物のサイズの計測に利用できます。ウェルタイプは培養組織や微生物の観察に適しています。材質PE接着剤アクリル系、オートクレーブ不可
インディケーターテープ
TOHO(トーホー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。テープ長さ(m)12.7
クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ
TOHO(トーホー)¥14,980税込¥16,4781セット(1700片)ほか当日出荷150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。色ホワイト
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)
TOHO(トーホー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。テープ長さ(m)6.35
凍結保存用サンプルチューブ
TOHO(トーホー)¥36,980~税込¥40,678~1セット(1000個)6日以内出荷から7日以内出荷未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)寸法(mm)12.5×48容量(mL)2
第四級アンモニウム試験紙
TOHO(トーホー)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。消毒液に10秒程浸けてから、カラーを比較して下さい。幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、100、200、300、400
低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷超低速でハイパワーな薄型(38mm)のコントロールユニット一体型のスターラーです。 スピードはデジタル表示なので確実な再現が可能です。 ステッピングモーター式採用のため超低速でも安定した回転が可能です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)230×180×38質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])5~250電源AC100V・50/60Hz撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP64
低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現(40℃時に0.3%)が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所をとりません。また、撹拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 完全防水なので、高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。出力10~100%(10段階)、4~40W回転数(min-1[r.p.m])5~250撹拌容量(L)5使用環境-10~50℃(湿度100%)/~50℃(水中)防塵防水性能IP68撹拌能力最大6W/撹拌点あたり
低速マグネチックスターラー
TOHO(トーホー)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷バイオミックスドライブ用のコントローラーです。材質ステンレスSUS304寸法(mm)200×155×38質量(kg)1.3電源AC100V・50/60Hz精度±1.0%(50rpm)、±1.5%(100rpm)、±2.0%(200rpm)使用環境-10~50℃(湿度80%時)防塵防水性能IP20
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品