撹拌・粉砕・混合関連 :「揺動」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転と揺動が個別に可変でき、実験機として最適!回転による拡散混合と揺動による移動混合を同時に行なうことで短時間での均一混合が可能です。容器は容易に着脱でき、多品種混合に適しており、運搬容器・貯蔵容器としても使用できます。処理量は2~6L程度(7kg以下・嵩比重1以下)で使用可能です。
仕様容器揺動数(50/60Hz): ~30/~36rpm(可変速) 材質(外板)ステンレス(SUS304)、(容器)ステンレス 質量(kg)本体/約12、ステンレス容器/3 容量(L)(容器) 10 電源AC100V 50/60Hz 100W 本体寸法(mm)280×400×400 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(容器) ~62/~75rpm(可変速) アズワン品番2-9546-02 容器寸法(Φ×mm)200×380
1台
699,800 税込769,780
欠品中

おすすめ人気ランキング