撹拌・粉砕・混合関連 :「実験器具」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,693 税込1,862
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン製の撹拌棒です。
材質PE 全長(mm)300
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アズワン品番1-6424-01 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 直径(Φmm)5 サイズ(mm)Φ5×200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷

1本
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE) 耐熱温度(℃)約280 直径(Φmm)8
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10本)
1,376 税込1,514
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンPFA撹拌棒
長さ(mm)202 材質フッ素樹脂(PFA)
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン撹拌棒
材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)500 管径(Φmm)8
1本
3,267 税込3,594
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パイレックス(R)(チャック部より120mm:摺加工処理)、管径(Φmm):8
1個
5,830 税込6,413
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール 耐熱温度(℃)約280 直径(Φmm)6
1本
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすい長さの撹拌棒です。必要に応じて3種類からお選び下さい。
全長(mm)300
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神田ゴム化学撹拌棒 ポリスマン
ゴム部はビーカー等の容器の残留物を洗浄するのに使用できます。 さかさまにすれば球体部で撹拌棒として使用できます。
材質柄/PP、先端/天然ゴム
1本
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロンケミカルオールPTFE撹拌棒
鉄芯入
材質PTFE
1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) 撹拌棒径(mm)Φ8 ステンレス部径(Φmm)5 羽根の長さ(mm)100
1本
19,400 税込21,340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ポリスマン撹拌棒 PP
両端の2種のへらは一体成型。
TGK品番198-19-63-11 全長(mm)244 軸外径(Φmm)6 先端幅(mm)(三角部)12.5、(四角部)15.5
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
11,200 税込12,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,290 税込6,919
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)
1本
7,890 税込8,679
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッド径(Φmm)8 ロッドガラス製
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部) ステンレス部径(Φmm)5
1本
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽根(Φmm)52 シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部) 材質PTFE ステンレス部径(Φmm)5
1本
22,100 税込24,310
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]PTFE3枚羽根撹拌棒
撹拌効果に優れた羽根形状です。
材質PTFE、中芯/SUS304 軸径(Φmm)10 全長(mm)400 径(Φmm)ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70 電源(V)100(50/60Hz)200VA 最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時) 撹拌棒長さ(mm)500 アズワン品番1-3142-12 先端径(Φmm)48
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(PTFE)Φ8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
付属品締め付用スパナ 材質PTFE 羽根角度45 羽根径(Φmm)140
1個
56,900 税込62,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中村科学器械工業高負荷対応撹拌棒
独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。
材質PTFE 仕様PTFE高負荷対応撹拌棒
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
材質PTFE アズワン品番62-7029-25
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PTFE 仕様交換用PTFE製撹拌翼
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]PTFE3枚羽根撹拌棒
撹拌効果に優れた羽根形状です。
径(Φmm)ステンレス芯径/5、PTFE部径/8 材質PTFE、中芯/SUS304 羽根径(Φmm)回転羽根/70
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途MG-6・MG-2用(3-8827-01~05) 種別高負荷対応撹拌棒取付セット MG-6・MG-2用 材質PTFE アズワン品番3-8826-15
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)ガラス撹拌棒 PX
材質ガラス 全長(mm)300 外径(Φmm)7
1本
396 税込436
3日以内出荷

ロッド径(Φmm)8 ロッドガラス製
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ざらついたパドルが付いているため、サンプルを円滑にかき混ぜることが出来ます。
材質硼珪酸ガラス 直径(Φmm)6
1袋(10個)
792 税込871
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)