カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 撹拌・粉砕・混合関連
          • 撹拌機器(8)
          • 撹拌機器関連品/羽根(14)
          • スターラー(2)
          • 回転子/撹拌子(3)
          • 撹拌棒(105)
          • ホモジナイザー(7)
          • 脱泡器(1)

撹拌・粉砕・混合関連 :「実験器具」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドハンドルペイント撹拌棒 ROLLINGDOGウッドハンドルペイント撹拌棒ROLLINGDOG
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
*サイズ:26cm*ハードウッドハンドルと、塗料をかき混ぜるための長さ26cmのステンレススチール製バーが付いたペイント撹拌棒です。*ハンドルの先端に、頑丈なステンレススチール製のペイント缶オープナーが付いています。
10.5インチ(27CM)ペイントスターバー ROLLINGDOG10.5インチ(27CM)ペイントスターバーROLLINGDOG
139税込153
1本
7日以内出荷
10.5インチ(27CM)ペイントスターバー*人間工学に基づいた頑丈なプラスチックデザインで、バケツに掛けるフックと、使用しないときに壁に掛ける穴があります。*攪拌子の穴は、塗料混合物の粘度を測定するために使用でき、適切な混合物があることを確認できます。
撹拌棒 Kartell(カルテル)撹拌棒Kartell(カルテル)
1,198税込1,318
1組(100個)
6日以内出荷
セル用のディスポタイプの撹拌棒です。
材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)3×90入数(個)100
撹拌器 増田理化工業撹拌器増田理化工業
81,980税込90,178
1個(1個)
翌日出荷
スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm出力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)プロペラSUS304 L型 1枚定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
パドル PP サンプリングシステムス(Sampling Systems)パドル PPサンプリングシステムス(Sampling Systems)
51,980税込57,178
1本
31日以内出荷
・優れた耐薬品性素材 ・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形 ・材料証明書が付きます。
用途品証・製造・調剤他質量(kg)1.3幅(cm)13.3長さ(cm)120
パドル 穴あきタイプ PP サンプリングシステムス(Sampling Systems)パドル 穴あきタイプ PPサンプリングシステムス(Sampling Systems)
51,980税込57,178
1本
31日以内出荷
・優れた耐薬品性素材 ・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形 ・材料証明書が付きます。
用途品証・製造・調剤他質量(kg)1.3幅(cm)13.3長さ(cm)120
パドル ショートハンドル 白色 PP サンプリングシステムス(Sampling Systems)パドル ショートハンドル 白色 PPサンプリングシステムス(Sampling Systems)
39,980税込43,978
1本
31日以内出荷
・優れた耐薬品性素材 ・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形 ・材料証明書が付きます。
用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.46幅(cm)13.3長さ(cm)54
マグネスター MG型 SIBATA(柴田科学)マグネスター MG型SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
・軽量でコンパクトな高速回転タイプのスターラーです。 ・本体後部には支柱を取り付けるためのクランプがあり、実験装置の枠棒などに簡単に取り付けられます。
ガラス攪拌棒(保護キャップ付) ケニスガラス攪拌棒(保護キャップ付)ケニス
2,598税込2,858
1組(10本)
翌日出荷
撹拌の際にビーカーの内壁を傷付けないように先端に保護キャップが付いています。 保護キャップは塩化ビニル製で、加熱実験時にも撹拌できます。
材質ガラス外径(Φmm)6
ガラス攪拌棒 ケニスガラス攪拌棒ケニス(1件のレビュー)
759税込835
1組(5本)
当日出荷
先端を丸く加工しています。
全長(mm)150直径(Φmm)6
3枚羽根攪拌棒 フロンケミカル3枚羽根攪拌棒フロンケミカル
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
バイオマッシャーⅡ NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅡNIP(ニッピ)
10,980税込12,078
1組(100セット)
当日出荷
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
攪拌棒(ポリスマン) ナリカ攪拌棒(ポリスマン)ナリカ
240税込264
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
攪拌棒としてだけでなく、ゴム部でビーカーなどの残留物を洗浄することもできます。
材質PP製(柄)、ゴム製(先端)
フレキシブルシャフト ケニスフレキシブルシャフトケニス
63,980税込70,378
1個
15日以内出荷
撹拌羽根付シャフト タービン型 ケニス撹拌羽根付シャフト タービン型ケニス
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
撹拌羽根付シャフト 遠心力型 ケニス撹拌羽根付シャフト 遠心力型ケニス
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
撹拌羽根付シャフト 半月型 ケニス撹拌羽根付シャフト 半月型ケニス
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
撹拌羽根付シャフト プロペラ型 ケニス撹拌羽根付シャフト プロペラ型ケニス
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
PTFE撹伴棒(羽根付き) 交換用羽根 アズワンPTFE撹伴棒(羽根付き) 交換用羽根アズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷
材質PTFE
PTFE撹拌棒(鉄心入り) コクゴPTFE撹拌棒(鉄心入り)コクゴ
3,398税込3,738
1袋(2本)
5日以内出荷
柔らかい鉄芯をPTFEで被覆しており、多少曲げられます。
PTFE撹拌棒 コクゴPTFE撹拌棒コクゴ
1,698税込1,868
1袋(2本)
5日以内出荷から6日以内出荷
PTFE製丸棒の両端を平らに薄く削っています。
PTFE撹拌棒B型4連式 コクゴPTFE撹拌棒B型4連式コクゴ
45,980税込50,578
1本(600mm)
5日以内出荷
全長(mm)600寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)150
PTFE撹拌棒B型3連式 コクゴPTFE撹拌棒B型3連式コクゴ
41,980税込46,178
1本(500mm)
5日以内出荷
全長(mm)500寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)100
PTFE撹拌棒B型2連式 コクゴPTFE撹拌棒B型2連式コクゴ
35,980税込39,578
1本(450mm)
5日以内出荷
全長(mm)450寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)50
PTFE撹拌シール装置用 コクゴPTFE撹拌シール装置用コクゴ
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
接続ねじR 1/2適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFE撹拌シール減圧用 コクゴPTFE撹拌シール減圧用コクゴ
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
オールPTFE撹拌シャフト コクゴオールPTFE撹拌シャフトコクゴ
7,698税込8,468
1本(300mm)ほか
7日以内出荷
PTFE撹拌子取出し棒 コクゴPTFE撹拌子取出し棒コクゴ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス L字コンラージ棒 三商ステンレス L字コンラージ棒三商
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φmm)約4全長(mm)195先端寸法(mm)約43
ステンレス コーンラージ棒 三商ステンレス コーンラージ棒三商
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。HWN 076-19は、柄部分に10°の角度付。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×190
ステンレス コーンラージ棒 三商ステンレス コーンラージ棒三商
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
ステンレス コーンラージ棒 三商ステンレス コーンラージ棒三商
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質WIRONIT(18-12ステンレス)
ジュラコン(R)撹拌ロッド 三商ジュラコン(R)撹拌ロッド三商
649税込714
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
PTFE被覆撹拌棒 三商PTFE被覆撹拌棒三商
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能で少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に最適。
ロッド径(Φmm)8羽根高(mm)30羽根厚さ(mm)5
フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付 三商フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付三商
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ロッド径(Φmm)6.5全長(mm)500羽根の長さ(mm)90
オールPTFE製撹拌シャフト 三商オールPTFE製撹拌シャフト三商
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
撹拌羽根をラウンド型とスクエア型よりお選び下さい。
ロッド径(Φmm)8
PTFEバキュームシール 三商PTFEバキュームシール三商
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。
シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)
PTFE被覆撹拌棒 三商PTFE被覆撹拌棒三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ロッド径(Φmm)8
ポリスマン(撹拌棒付)PAT 三商ポリスマン(撹拌棒付)PAT三商
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
PE撹拌棒 三商PE撹拌棒三商
189税込208
1個
当日出荷
使いやすい長さの撹拌棒です。必要に応じて3種類からお選び下さい。
全長(mm)300
撹拌・粉砕・混合関連
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら