撹拌・粉砕・混合関連 :「撹拌機」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルネード 撹拌機 スタンダード アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg)2.5 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御スピードフィードバック制御 回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm)98×155×164 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能正転/逆転切り換え機能 電源AC100V 50/60Hz 80VA タイプスタンダード
1台
96,030 税込105,633
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,130 税込2,343
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き 段数1 シャフトΦ12×470mm 出力0.36(HP)(0.28kW) 羽根(Φmm)Φ100 空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ホース径(Φmm)6.5 ホース継手PT1/4 最大トルク15.7(J)(1.6kg・m) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304) 最大空費(m3/min)0.35
1台
119,000 税込130,900
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01 トラスコ品番329-6083 質量(kg)3.1 回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ) 電源AC100~115V、50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)10000 モーター70/35W(入力/出力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294 電源コード(m)1.8 締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック) 撹拌容量(L)20(H2O) アーム寸法(mm)Φ13×長さ160 最大トルク(N・cm)150
1台
199,800 税込219,780
12日以内出荷

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。 タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個 本体寸法(mm)110×229×147 モーター出力(W)80(DCブラシレスモーター) 質量(kg)3.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転制御スピードフィードバック制御
1台
110,682 税込121,750
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 仕様(オーバーロード表示)LEDライト 材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm)83×220×186 質量(kg)2.8 表示LED モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 表示精度(速度)±3rpm 回転制御マイコン制御式 防塵防水性能IP42 適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 タイマー付 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg)2.5 タイプタイマー付 外形寸法(mm)98×155×164 電源AC100V 50/60Hz 80VA モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え機能 タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京理化器械撹拌機(マゼラ)
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 定格トルク(N・m)0.098(3000rpm) 寸法(mm)130×155×158 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモーター 35W 回転制御スピードフィードバック制御 設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンミニ撹拌機
スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
種別MS-1N アズワン品番2-7835-11
1台
56,100 税込61,710
当日出荷

トルネード 撹拌機 高出力 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg)3.5 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御スピードフィードバック制御 回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm)98×155×164 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能正転/逆転切り換え機能 電源AC100V 50/60Hz 140VA タイプ高出力
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ 付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ 寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100 質量(kg)3.6、リモコン部/0.4 モーター出力(W)25 アズワン品番1-4194-41 回転数制御方式アナログツマミ式 適合スタンド支柱径Φ16mm 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz) リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品クランプ1個、チャックハンドル1個 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモータ モーター出力(W)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷

TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃ 直径(Φmm)支持アーム:16 回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000 連続使用時間1 アーム長さ(mm)支持アーム:220 回転数コントロール:無段階 モーター出力(W)125 許容周囲温度(℃)5-40 粘度(mPa・s)最大:10000 アズワン品番63-1825-88 モーター入力(W)176 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230 周囲湿度(%)許容:80
1個
489,800 税込538,780
6日以内出荷

ボスヘッドクランプ
種別ボスヘッドクランプ アズワン品番61-0005-56
1式
20,980 税込23,078
7日以内出荷

1個ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラスコのネックや濃縮器などを挟み込む為のクランプ。
種別ユニバーサルクランプ アズワン品番61-0005-34
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷

RW 47D撹拌器用スタンド。その他の機器にも対応します。スタンドにはガスバネが付いており、装置の上げ下げが容易。
種別伸縮スタンド アズワン品番61-0005-32
1式
319,800 税込351,780
4日以内出荷

特にRW47D撹拌器用の可動式スタンド。その他の機器にも対応します。
種別フロアースタンド アズワン品番61-0005-05
1式
689,800 税込758,780
31日以内出荷

アズワン高速撹拌機
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別3000rpm アズワン品番1-7721-11
1個
214,300 税込235,730
翌々日出荷

撹拌シャフト保護カバーR301をスタンドに取り付けるために使用。
種別サポートホルダー アズワン品番61-0005-52
1式
36,980 税込40,678
7日以内出荷

EUROSTAR20/40/60/100シリーズ用、手締めチャック
種別キーレスチャック アズワン品番61-4948-46
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

HEIDON(新東科学)循環用撹拌機
長時間におよぶ恒温水槽内の温度分布均一化の作業にも安心して使用できる循環用かきまぜ機。丈夫で堅牢なステンレスボディ。抜群の静粛性。さまざま槽に取付可能なホルダ
適合低粘度循環用 材質SUS304 質量(kg)1.7 回転数(min-1[r.p.m])【モータ】(定格)50Hz:1200/60Hz:1450 電源単相100V±10% 50/60Hz 温度(℃)撹拌:最大450 温度上昇モータ:60℃ ホルダー丸形角形共用 モーター出力(W)3 モーター電流(A)0.2 定格トルク(N・m)【モータ】50Hz:0.025(250gf・cm)、60Hz:0.021(210gf・cm)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

ETSD5、D6、Eurostarコントロールシリーズ(H70接続)用温度センサー。材質が、PTFEの為、優れた耐薬品
種別温度センサー 安全コートタイプ アズワン品番61-4948-45
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フレキシブルカップリングガラス製撹拌シャフトを使用する作業に必要です。フレキシブル・カップリングは、撹拌時の構造上の誤差を調整します。
種別フレキシブルカップリング アズワン品番61-0005-38
1式
52,980 税込58,278
6日以内出荷

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 仕様(オーバーロード表示)LEDライト 付属品スタンド、十字羽根(2-908-12) 材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm)83×220×186 質量(kg)2.8 表示液晶 モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 表示精度(速度)±3rpm 回転制御マイコン制御式 防塵防水性能IP42 適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C 付属品USBケーブル 処理量(L)MAX100(H2O) 適合シャフト径(Φmm)0.5~10 直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8 表示LCD 粘度(mPa・s)最大30000 アズワン品番1-9943-21 処理量Max25L(H2O) 最大トルク40Ncm 回転数設定モード無段階 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208 質量(kg)4.4 シャフト径(Φmm)11まで 回転数(min-1[r.p.m])30~2000 電源コード(m)1.8
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口 付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個 質量(kg)約2.5 タイプスタンダード 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 回転制御スピードフィードバック制御 使用周囲温度(℃)5~35 定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合タイマー・温度測定機能あり 寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック) 質量(kg)4.7 回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000 本体寸法(mm)86×230×267H 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 ディスプレイTFT モーター出力(W)126/131 粘度(mPa・s)5000 モーター入力(W)176/168 最大トルク(N・cm)60 処理量(L)40(最大撹拌)
1台
389,800 税込428,780
7日以内出荷

過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個 供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ポート径PT1/4
1台
94,200 税込103,620
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個 回転制御スピードフィードバック制御
1個
129,700 税込142,670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体寸法(mm)240×125×250 モーター出力(W)DC150 最大トルク3.92J(40kg・cm) 付属品クランプホルダー1個マリーンタイププロペラΦ50mm1個Φ8×500mmシャフト1個 質量(kg)6.8 安全装置サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5A 電源AC100V 50/60Hz
1台
207,702 税込228,472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合- 寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック) 質量(kg)4.4 回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000 本体寸法(mm)86×208×248H 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 ディスプレイLED モーター出力(W)42 粘度(mPa・s)10000 モーター入力(W)70 最大トルク(N・cm)20 処理量(L)15(最大撹拌)
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300 最大トルク(N・m)0.98/300 回転制御スピードフィードバック制御 機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー モーターDCブラシレスモーター35W 定格トルク(N・m)0.098 回転数(min-1[r.p.m])3000 外径(Φmm)1~10(撹拌棒) チャックドリルチャック 使用環境温度(℃)5~35 外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。 質量(kg)約2.5 アズワン品番63-5194-02
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー 本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)15 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 粘度(mPa・s)10000 本体寸法(mm)70×193×147 質量(kg)1.56 回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211 最大トルク(N・cm)20
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)10 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 粘度(mPa・s)8000 本体寸法(mm)60×173×126 質量(kg)1.26 回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000 最大トルク(N・cm)15
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
処理量(L)5 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 粘度(mPa・s)4000 本体寸法(mm)60×173×126 質量(kg)1.18 回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158 最大トルク(N・cm)7.5
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷