さらに商品を絞り込む
  • IKA(28)
  • アズワン(40)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • Kartell(カルテル)(4)
  • ケニス(9)
  • フロンケミカル(15)
  • フロン工業(12)
  • 三商(9)
  • サンプラテック(5)
  • DURAN(5)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(66)
  • 50,000-100,000円(37)
  • 100,000円以上(27)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

撹拌・粉砕・混合関連 :「撹拌羽根」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学)トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
撹拌羽根(SUS304製) アズワン撹拌羽根(SUS304製)アズワン(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
板厚(mm)0.8適合シャフト径(Φmm)8
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
559税込615
1個
当日出荷
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)穴径(Φmm)9適合シャフト径(Φmm)8
トルネード用撹拌羽根 アズワントルネード用撹拌羽根アズワン
7,260税込7,986
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
撹拌羽根 IKA撹拌羽根IKA
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
769税込846
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)羽根厚さ(mm)3.2
撹拌羽根 レオナ撹拌羽根レオナ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用出来ます
撹拌羽根 イカジャパン撹拌羽根イカジャパン
47,980税込52,778
1個(1個)
8日以内出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)80Φ×350シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000
エコノミー撹拌羽根 Kartell(カルテル)エコノミー撹拌羽根Kartell(カルテル)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350
トルネード用撹拌羽根 アズワントルネード用撹拌羽根アズワン
15,800税込17,380
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
種別アンカー ボス付き
PTFE撹拌羽根 ケニスPTFE撹拌羽根ケニス
569税込626
1個
3日以内出荷
ガラス撹拌棒と組み合わせて使用します。
穴径(Φmm)9
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) アズワントルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)アズワン
459税込505
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)
撹拌羽根(アンカー型) IKA撹拌羽根(アンカー型)IKA
62,980税込69,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
材質ステンレス(SUS316L)
スパイラル型撹拌羽根 IKAスパイラル型撹拌羽根IKA
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)Φ50×350シャフト径(Φmm)8
撹拌羽根セット M型用 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
PTFE 撹拌羽根 フロン工業PTFE 撹拌羽根フロン工業
439税込483
1枚
3日以内出荷
撹拌羽根 PTFE製 Kartell(カルテル)撹拌羽根 PTFE製Kartell(カルテル)
2,098税込2,308
1枚
3日以内出荷
キーホール:9mm
撹拌羽根(平型) IKA撹拌羽根(平型)IKA
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
シャフト長さ(mm)550最大回転数(min-1[r.p.m])800材質ステンレス(SUS316L)
撹拌羽根(溶解型) IKA撹拌羽根(溶解型)IKA
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)シャフト長さ(mm)350
撹拌羽根(タービン型) IKA撹拌羽根(タービン型)IKA
36,880税込40,568
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)
4F撹拌羽根 コクゴ4F撹拌羽根コクゴ
559税込615
1個
7日以内出荷
ブレード型撹拌羽根 IKAブレード型撹拌羽根IKA
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
撹拌羽根 R1376 IKA撹拌羽根 R1376IKA
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
羽根径(Φmm)150本体寸法(mm)Φ10×550
撹拌羽根 R1333 IKA撹拌羽根 R1333IKA
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
羽根径(Φmm)150本体寸法(mm)Φ10×550
撹拌羽根 半月形 ガラス製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 ガラス製SIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
半月形をしたガラス製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
PTFE撹拌羽根(スクエア型) 三商PTFE撹拌羽根(スクエア型)三商
559税込615
1個
7日以内出荷
別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
撹拌羽根 半月形F製 フロン工業撹拌羽根 半月形F製フロン工業
469税込516
1枚
3日以内出荷
材質PTFE製穴径(Φmm)(羽根)9
PTFEジェット型撹拌羽根 フロン工業PTFEジェット型撹拌羽根フロン工業
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
TGK品番803-17-66-05型式F-4105-05ロッド径(Φmm)8用
PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 三商PTFE撹拌羽根(ラウンド型)三商
669税込736
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
羽根高(mm)25
撹拌羽根(遠心力型) IKA撹拌羽根(遠心力型)IKA
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。 細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。 効率はプロペラ型4枚羽根に類似。 中から高回転数が必要です。
シャフト径(Φmm)8材質ステンレス(SUS316L)
PTFE撹拌羽根(脱着可能型) アズワンPTFE撹拌羽根(脱着可能型)アズワン
7,890税込8,679
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)
PTFE撹拌羽根 F-4022シリーズ フロン工業PTFE撹拌羽根 F-4022シリーズフロン工業
529税込582
1個
翌々日出荷
PTFE 撹拌羽根は穴径は9 m/mです。
プロペラ型撹拌羽根 R2302 IKAプロペラ型撹拌羽根 R2302IKA
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
羽根径(Φmm)150本体寸法(mm)Φ13×800
溶解型撹拌羽根 R1300 IKA溶解型撹拌羽根 R1300IKA
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
羽根径(Φmm)80本体寸法(mm)Φ8×350
撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根) IKA撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根)IKA(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)羽根枚数4
撹拌羽根 半月形 PTFE製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 PTFE製SIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
トルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付き アズワントルネード用撹拌羽根 ファンタービン ボス付きアズワン
8,790税込9,669
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100材質ステンレス(SUS316)タイプファンタービン(ボス付き)アズワン品番1-5505-19
撹拌羽根 PTFE 094シリーズ 日本理化学器械(NRK)撹拌羽根 PTFE 094シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,099税込2,309
1個
10日以内出荷
撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根) IKA撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)IKA
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら