撹拌・粉砕・混合関連 :「撹拌羽根」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学) 動画あり
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) 羽根枚数4
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト長さ(mm)350
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用 翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト径(Φmm)8
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kartell(カルテル)エコノミー撹拌羽根
撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン) 軸径(Φmm)8 全長(mm)350
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
材質ステンレス(SUS316L)
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンPTFE撹拌羽根
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE) 穴径(Φmm)9 適合シャフト径(Φmm)8
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)Φ50×350 シャフト径(Φmm)8
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-11 品名ソフト十字(PAT)
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
種別アンカー ボス付き
1個
15,800 税込17,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レオナ撹拌羽根
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用出来ます
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルネード用撹拌羽根 アズワン 動画あり
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
1個
7,260 税込7,986
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イカジャパン撹拌羽根
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)80Φ×350 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個(1個)
47,980 税込52,778
8日以内出荷

ガラス撹拌棒と組み合わせて使用します。
穴径(Φmm)9
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) アズワン 動画あり
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
シャフト長さ(mm)550 最大回転数(min-1[r.p.m])800 材質ステンレス(SUS316L)
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) シャフト径(Φmm)8
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,880 税込40,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1枚
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半月形をしたガラス製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
羽根高(mm)25
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK品番803-17-66-05 型式F-4105-05 ロッド径(Φmm)8用
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。 細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。 効率はプロペラ型4枚羽根に類似。 中から高回転数が必要です。
シャフト径(Φmm)8 材質ステンレス(SUS316L)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
1個
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,890 税込8,679
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)