カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 撹拌・粉砕・混合関連
          • 撹拌機器(2)
          • 回転子/撹拌子(2)
          • 振盪器(17)
          • ボールミル(粉砕用ボール)(2)
          • 試験管ミキサー(3)

撹拌・粉砕・混合関連 :「沈殿管」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能超低ボディ、安定動作強力なブラシレスモーター
付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書消費電力(W)20モーターブラシレスモーター保護等級シェル:IP21振幅(mm)4.5駆動方式タッチ駆動/連続駆動電源アダプタDC12V
ボルテックスミキサー MMK SCIENTIFICボルテックスミキサーMMK SCIENTIFIC
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
時間設定機能有り
仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81電源(V)AC100消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)355×260×145モーターブラシレスモーター振幅(mm)水平回転:4使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
ボルテックスミキサー 三商ボルテックスミキサー三商
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370最高回転数(min-1[r.p.m])3000撹拌容量(mL)50までモーター出力(W)ブラシレスモータ:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72軌道直径(mm)4.5
ミニボルテックスミキサー Thermo Fisher ScientificミニボルテックスミキサーThermo Fisher Scientific
56,980税込62,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ミキシングします。 パワーに負けないどっしりボディで、パワフルなのに静音です。 15~50mLの遠沈管など様々な種類のチューブが使用可能です。
直径(Φmm)駆動:4.5電源(AC V)100~240 50/60Hz 0.6A
サーモブロックローテーター 日伸理化サーモブロックローテーター日伸理化
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
質量(kg)8使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃回転速度(min-1[r.p.m])0~70処理容量(mL)50、チューブ 6本温度調節デジタルPID制御
PTFEミクロ撹拌子 コクゴPTFEミクロ撹拌子コクゴ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
カクテルシェーカー用ホルダー scinics(サイニクス)カクテルシェーカー用ホルダーscinics(サイニクス)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
カクテルシェーカー scinics(サイニクス)カクテルシェーカーscinics(サイニクス)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。
質量(kg)約2.1電源AC100V 50/60Hz 0.04A角度(°)撹拌:45(固定)速度撹拌:60~180往復/分角度可変水平~45°/垂直~45°外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×150×153(ホルダー除く)タイマー0~60分または連続
PTFE撹拌子 ミクロ羽根付 三商PTFE撹拌子 ミクロ羽根付三商
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
インテリミキサー用ラック 三商インテリミキサー用ラック三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
3Dシェーカー 三商3Dシェーカー三商(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本質量(g)880電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150耐荷重(g)800回転角度(°)20(固定)
小型旋回ミキサー用ホルダー scinics(サイニクス)小型旋回ミキサー用ホルダーscinics(サイニクス)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
シェーキングミキサー用ホルダー scinics(サイニクス)シェーキングミキサー用ホルダーscinics(サイニクス)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
シェーキングミキサー scinics(サイニクス)シェーキングミキサーscinics(サイニクス)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
質量(kg)約3.7(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.05A均等荷重(kg)1500モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)310×155傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
シェーキングミキサー scinics(サイニクス)シェーキングミキサーscinics(サイニクス)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
質量(kg)約3.1(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.04A均等荷重(kg)800モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)155×155傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
NRC-20D用ホルダー 日伸理化NRC-20D用ホルダー日伸理化
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
高速振とう器(キュートミキサー) EYELA(アイラ/東京理化器械)高速振とう器(キュートミキサー)EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m])300~2500寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時)質量(kg)約4.5電源AC100V、50/60Hz、0.5A振幅(mm)回転/約3使用環境温度(℃)5~37タイマー30分振盪方式旋回振盪台寸法(mm)197×279振盪耐荷重(kg)約1
SANSYO銅カットビーズ 三商SANSYO銅カットビーズ三商
11,980税込13,178
1本(250mL)
当日出荷
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
SANSYOアルミカットビーズ 三商SANSYOアルミカットビーズ三商
11,980税込13,178
1本(500mL)
当日出荷
水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
振とう器 SAシリーズ用 遠沈管ホルダ ヤマト科学振とう器 SAシリーズ用 遠沈管ホルダヤマト科学
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
仕様18本架長さ(mm)110~130径(Φmm)16~35方向水平・垂直
ミニウェーブ 専用チューブラック アズワンミニウェーブ 専用チューブラックアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷から翌々日出荷
品名専用チューブラック
ネオシェーカー用 ホルダー・ラック アズワンネオシェーカー用 ホルダー・ラックアズワン(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
当日出荷から10日以内出荷
ローテータ用オプションホルダー アズワンローテータ用オプションホルダーアズワン
12,600税込13,860
1個
当日出荷から63日以内出荷
適合本体チューブローテーター TR-118、TR-350
マイクロチューブローテーター アズワンマイクロチューブローテーターアズワン
7,690税込8,459
1個
当日出荷
高速振とう機 アズワン高速振とう機アズワン
18,900税込20,790
1台
当日出荷から12日以内出荷
万能シェーカー用オプション アズワン万能シェーカー用オプションアズワン
58,700税込64,570
1個
当日出荷
沈殿瓶特集
おすすめ人気ランキング
撹拌・粉砕・混合関連
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら