撹拌・粉砕・混合関連 :「粉砕」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

トッケン凍結粉砕器
液体窒素を乳鉢に入れてすりつぶすなど、手間のかかる試料の凍結粉砕を、強く振るだけで行うことができます。 耐腐食ステンレスを使用し、オートクレーブ滅菌が可能です。 液体窒素がない場合はディープフリーザーで凍結粉砕可能です。
仕様内容量Φ24×20mm セット内容本体×2、クラッシャー×2、ゴムマット×1、ハンドル×1、容器ばさみ×2 材質(本体)オールステンレス 処理容量(mL)0.5以下(試料により異なる)
1個
77,880 税込85,668
4日以内出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

密閉式ですのでサンプルの飛び散り等の心配がなく、凍結粉砕を簡単に行えます。 セルをサンプル別に使い分けることによりコンタミを防止します。 ディープフリーザーが利用可能で、クールミルはオートクレーブ滅菌可能です。
セル(mm)Φ20×20
1個ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)粉砕ボール SUS製
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度/低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS-304)
1袋(30個)ほか
1,840 税込2,024
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ケミカル小型高速粉砕器
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330 回転数(min-1[r.p.m])0~28000 電源AC100V・50/60Hz 定格時間1分
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッシャー(ハンマータイプ) 三庄インダストリー 動画あり
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
589,800 税込648,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。
付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製 寸法(mm)本体/190×200×190 質量(kg)4.5 電源AC100V、50/60Hz、700W
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●積み重ね用スペーサー、●DINEN60529の保護クラス:IP21●使用サイクル(ON/OFF):5/10min●定格モータ(入力/出力):300W/240W●有効容量:50mL●試料の最高硬度:モース硬度5●負荷なしでの円周速度:72m/s 付属品標準カッター(A10.1)、還元爪(A10.4) 材質粉砕チャンバー:SUS316L 寸法(mm)試料の最大投入:6 質量(kg)2.9 回転数(min-1[r.p.m])範囲:25,000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×145×250 許容周囲温度(℃)5-40 アズワン品番69-1145-85 過負荷保護 周囲湿度(%)許容:80
1台
339,800 税込373,780
9日以内出荷

ヘッド内に装着し、容易に取り替えできます。ふるいの目の大きさにより粒度が決められます。
仕様ふるいの目の大きさ:4.0mm 番号コードT:2939600 アズワン品番61-0005-69
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

用途乾式粉砕脆い試料用(例えば白陶土、石膏、顔料、錠剤など)溶媒(溶液)でふやかせてからの粉砕も可能 タイプボールミルチューブ ガンマ線滅菌処理済みボールミルタイプ 処理量(mL)20
1箱(20個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

紙・繊維質のもの等、比重の小さい試料に。
番号コード:1443400 アズワン品番5-4028-04
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400 質量(kg)8.5 硬度モース硬度5 回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000 電源(AC V)100~240 50/60Hz モーター出力(W)1000 投入口幅(mm)7 最大処理量(mL)2000
1個
559,800 税込615,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コード番号:0004425000 材質チューブ/PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-3878-11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

イカジャパン粉砕容器
二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。
1個(1個)
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
1個
149 税込164
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ケミカル微粉砕フタ
材質ステンレス(SUS304) 対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなど サイズ(mm)Φ115×43 アズワン品番5-3400-13
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

伊藤製作所(口金)粉砕容器
エコ商品
高品質を保ちながら低価格を実現しました。
材料ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ナイロン粉砕ボール
耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
材質ナイロン 耐熱温度(℃)90~120 表面硬度110~118
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消耗品セット。MMT40用
種別スペアパーツセットA-MMT40.100 アズワン品番61-4946-01
1セット
33,980 税込37,378
欠品中

ステンレスカッター付き使い捨て粉砕容器はモース硬度5(例:マンガン・りん灰石など)の粉砕が可能です。容器は半透明プラスチック製で、粉砕状態を確認しながら作業ができます。加えて、耐薬品性や耐熱性にも優れています。
種別使い捨て粉砕容器 アズワン品番61-4945-95
1箱(100個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

粉砕機A10 basic 用アクセサリー。A10 ベーシックに標準付属。
種別還元爪 アズワン品番61-4946-06
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

アズワン凍結粉砕機
凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種 仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10 質量(kg)約8.5 回転数(min-1[r.p.m])15000 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) モーター140W カップ容量(mL)約100 回転方向真上から見て時計方向 処理能力5~10g/回 サイズ(mm)194×214×305 アズワン品番5-3252-21 商品タイプレンタル品はこちら
1個
265,000 税込291,500
10日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万能粉砕機M20用アクセサリー。粉砕チャンバーを2つ使用すると効率良く仕事ができます。1台の粉砕チャンバーを使用中に2つ目を洗浄したり、試料を充填したりということが可能です。カッターは含まれていません。
種別万能粉砕機M20 用粉砕チャンバー 交換用 アズワン品番61-0007-25
1式
699,800 税込769,780
31日以内出荷

粉砕機A11 basic 用アクセサリー。A11.5粉砕容器に液体窒素を使用する場合の飛散を防ぎます。
種別ファネル アズワン品番61-0005-78
1式
41,980 税込46,178
33日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ジルコニア粉砕用ボール
SiO2、Al2O3等、成分混入を嫌う粉砕・分散用に適したボールです。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野でご利用いただけます。
材質ジルコニア
1袋(10個)ほか
12,900 税込14,190
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イカジャパン粉砕容器
二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。温度センサーが内蔵されており温度測定ができます。
1個(1個)
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。表面硬度が高く無機系のコンタミの少ない処理が可能です。耐溶剤性と耐摩耗性に優れています。
1個
119 税込131
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームボール(SUJ-2製)は主にベアリングの部品に使用され、耐久性に優れています。 ステンレスボール(SUS304製)は炭化物の析出が少なく、耐食性に優れています。
1組(100個)ほか
199 税込219
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)粉砕ボール クロム鋼
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2) 硬度HRC62~67
1袋(5個)ほか
899 税込989
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)