高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)
電源AC100V 50/60Hz 1200W
外寸法(mm)Φ170×H330
容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。
内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。
乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7
寸法(mm)420×445×800
電源(AC100V)50/60Hz 48/46W
機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。
無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
仕様耐熱性:90~120℃表面硬度:110~118
回転タイマー設定で高速/低速回転を設定時間まで繰り返す卓上ボールミル架台です。乾式/湿式の粉砕、混合、分散後の極低速回転への切り替えにより、試料の比重による分離、沈澱、凝固を防げます。回転数は2段階可変で、固定も可能です。容器の大小に合わせてローラー間隔を変えられます。
用途分離、沈殿、凝固しやすい粉体の乾式/湿式での粉砕、混合、分散用
1台
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
<ダウンス型>
オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。
微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。
<ポッター型>
ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。
<マイクロ>
オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。
<テーパー型>
モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。
ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
材質ナイロン
回転数の調節ができるため、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。シーソー機能付きで撹拌効率が高いです。撹拌・混合能力を高めるシーソー機能付!
仕様1個掛、シーソー: ローラー2回転に対してシーソー往復1回
寸法(mm)432×310×231、(適用ポットミル)Φ90~180
質量(kg)約20、(適用ポットミル) 10(内容物含む)
ピッチ(mm)(ローラー) 76~132
モーターインダクションモーター
ローラーサイズ(mm)Φ38×255
回転数40~280rpm
アズワン品番4-1718-01
撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
¥281,000
税込¥309,100
10日以内出荷
耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
材質メノウ
比重2.65
化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時)
電源AC100V 50/60Hz 700W
定格時間(分)3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
本体の蓋は密閉することが出来る為、乾式・湿式のいずれの粉砕も可能です。本体から蓋が取り外しでき、使用後の洗浄が容易です。耐薬品性・耐摩耗性・耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質ナイロン6
粉砕・撹拌・乳化などの手間がかかる作業を短時間に加工することが可能です。
容器蓋スクレーパーにより攪拌中に内容物を掻き落とすことが可能なため均一な処理が可能です。
粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
付属品クリーナーブラシ
質量(kg)5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)
モーター(W)1200
定格時間(分)1
外寸法(mm)Φ170×H330
容器寸法(Φ×mm)108×H51
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10の交換用V字カッターになります。
トラスコ品番456-0931
材質ステンレス(SUS301)
質量(g)17
品名V字カッター
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番5-5013-01
寸法(mm)240×250×200
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])50~650
電源AC100V 50/60Hz
回転数50~650rpm
使用可能ポット外径Φ40~Φ120mm、全長130mm
タイマー最長300時間
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×230×190
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10の交換用ミルカッターになります。
トラスコ品番456-0914
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)41
品名ミルカッター
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
密封チューブ式ホモジナイザー、ウルトラタックスチューブドライブに装着する専用チューブです。混合・撹拌・分散・粉砕用に分かれています。
密閉するので、感染性や毒性、不快臭のあるサンプル実験に最適。
使い捨てなので、サンプル同士のクロスコンタミがありません。
容量(mL)20
1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。
全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。
チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。
オートクレーブ可能です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。
OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
回転数20,000rpm
寸法(mm)W180×D145×H285
質量(kg)1.7
付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
1台
¥34,700
税込¥38,170
6日以内出荷
700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付
TGK品番149-63-81-11
寸法(mm)190×200×365
質量(kg)5.5
容量(mL)1000 SUS容器付
電源(V)100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)
電気容量(W)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
ホモジナイザー。フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸型(SSタイプ)●全長:145mm●軸径:3mm●最大径:10mm●先端材質:PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL
試料ケースとモーター部がワンタッチで分離できます。 長時間の連続使用に耐えます(連続約3分位)。 スピードコントローラ付で任意に調節できます。 SK-M10Rは試料ケースの外側にジャケットを付け、その中に冷却した液体を循環させて、粉体および軸受から発生する発熱を防止する粉砕器です。
回転数(min-1[r.p.m])最大18000
ケース寸法(mm)(試料)Φ90×65(約400mL)、SUS304
電源AC100V・50/60Hz・220W
安全機能空運転防止機能
寸法(mm)Φ220×300
真空容器内での作業に適します。様々な試料の処理作業に応じて、多様なローター(回転刃)とステータ(固定刃)の構成、及びシーリングの組み合わせが必要になります。多くの場合、試料を前処理で破砕し、更に細かく粉砕するために2種類のシャフトジェネレータを組み合わせて使用する必要があります。シャフトジェネレータはプラグイン方式で簡単に着脱でき、作業を大幅に簡素化できます。
種別シャフトジェネレータ
仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k
材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)
質量(kg)4.5
回転数(min-1[r.p.m])20000~30000
電源AC100V 50/60Hz
型番NR-02
電源コード(m)2
サイズ(mm)172×136×285
アズワン品番1-9450-05
1個
¥130,000
税込¥143,000
24日以内出荷
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。