カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 撹拌・粉砕・混合関連
          • 撹拌機器関連品/羽根(1)
          • 回転子/撹拌子(1)
          • 振盪器(2)
          • ホモジナイザー(3)

撹拌・粉砕・混合関連 :「ETFE」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き 三商

    ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き

    三商
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷
    ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
    長さ(mm)150
  • ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし 三商

    ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし

    三商
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷
    ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
    長さ(mm)150
  • ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル 三商

    ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル

    三商
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷
    ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
    材質(シャフト)SUS304
  • フロート撹拌子 Thermo Scientific Nalgene

    フロート撹拌子

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
    マグネットAlnicoV
  • フッ素樹脂ふるい アズワン

    フッ素樹脂ふるい

    アズワン
    ¥1,790~税込¥1,969~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
  • 撹拌機用アクセサリー IKA

    撹拌機用アクセサリー

    IKA
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    7日以内出荷
    ETSD5、D6、Eurostarコントロールシリーズ(H70接続)用温度センサー。材質が、PTFEの為、優れた耐薬品
    種別温度センサー 安全コートタイプアズワン品番61-4948-45
  • フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付

    フロンケミカル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    13日以内出荷から46日以内出荷
    本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
    用途実験用、分級・ろ過用仕様平皿付ふるいタイプ材質PTFE/PFA/ETFE、PFA質量(g)200糸径(Φmm)0.2
撹拌・粉砕・混合関連