撹拌・粉砕・混合関連 :「PTFE撹拌棒」の検索結果

撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE) 耐熱温度(℃)約280 直径(Φmm)8
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール 耐熱温度(℃)約280 直径(Φmm)6
1本
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックPTFE撹拌棒(羽根付き)
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
11,200 税込12,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロンケミカルオールPTFE撹拌棒
鉄芯入
材質PTFE
1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) 撹拌棒径(mm)Φ8 ステンレス部径(Φmm)5 羽根の長さ(mm)100
1本
15,500 税込17,050
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔らかい鉄芯をPTFEで被覆しており、多少曲げられます。
1袋(2本)
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304 直径(Φmm)8 耐熱温度(℃)約260
1個
7,990 税込8,789
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFE 大型撹拌棒は、ステンレス棒にPTFEを完全被覆し、羽根は90 °でなく25 °にテーパー付にできているため、撹拌がスムーズにおこなえます。撹拌棒をチャックで固定する際に、PTFE が被覆されているため、注意して下さい。
1本
32,980 税込36,278
28日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックPTFE3枚羽根撹拌棒
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8 羽根径(Φmm)(回転)70
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE製丸棒の両端を平らに薄く削っています。
1袋(2本)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(PTFE)Φ8
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
付属品締め付用スパナ 材質PTFE 羽根角度45 羽根径(Φmm)140
1個
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
13,900 税込15,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PTFE被覆 ロッド径(Φmm)8
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
30日以内出荷

全長(mm)450 寸法A(mm)80 寸法B(mm)16 寸法C(mm)50
1本(450mm)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

全長(mm)600 寸法A(mm)80 寸法B(mm)16 寸法C(mm)150
1本(600mm)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

全長(mm)500 寸法A(mm)80 寸法B(mm)16 寸法C(mm)100
1本(500mm)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷

材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304) シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部) ステンレス部径(Φmm)5
1本
48,200 税込53,020
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能で少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に最適。
ロッド径(Φmm)8 羽根高(mm)30 羽根厚さ(mm)5
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE被覆撹拌棒(羽根付)の上部はステンレス製5mmΦです。 軸棒の上部はステンレス製なので回転ブレがなく丈夫です。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ネジ:PEEK製、鉄心入り ロッド径(Φmm)8 羽根(Φmm)(回転)140
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
4,090 税込4,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽根(Φmm)52 シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部) 材質PTFE ステンレス部径(Φmm)5
1本
22,100 税込24,310
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。
ロッド径(Φmm)8
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEジェット型撹拌棒
撹拌効果を増したい時に効果的です。 羽根はネジ締めのため脱着が容易で、高さ調整も可能です。
材質羽根・ロッド/PTFE、軸受/PEEK ロッド径(Φmm)8 付属品ネジ締め用スパナ 羽根角度45° 羽根径(Φmm)140
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックPTFE羽根型撹拌棒
羽根が6枚付いたファン型の撹拌棒です。羽根部分の径が小さいためコンパクトに撹拌できます。
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックPTFE2枚羽根撹拌棒
2枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS) 芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8 羽根径(Φmm)(回転)80
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/SUS201 芯径(mm)6(ステンレス) 寸法(Φ×mm)10×35(頭部)
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質オールPTFE被覆 ロッド径(Φmm)8
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング