撹拌・粉砕・混合関連 :「pvdf」の検索結果
撹拌・粉砕・混合関連とは、溶液の撹拌や目的物の粉砕、混合などに使用する装置や器具およびそのアクセサリーです。試薬の調合をはじめ、目的物を得るために、化学や医学の研究や教育機関の実験などの現場では、撹拌や粉砕といった作業が必要になります。マグネチックスターラーも単に撹拌するだけでなく、一定の回転数を保てたり、加熱もあわせてできたりといった機能があります。撹拌棒はオーソドックスなガラス製、薬品・熱・油に耐性の強いジュラコン製、ディスポーザブルタイプのポリスチレン製などがあります。回転子(撹拌子)もさまざまな形状が選べます。
関連キーワード
耐熱+160℃で耐薬品性があるポリフッ化ビニルデン(PVDF)と亜鉛メッキの構成です。軟質チューブラインに簡単に着脱でき、ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節可能。
PTFE製やPVDF製と比べ非常に耐衝撃性や耐摩耗性に優れ、硬い微粒子を含む懸濁液の撹拌でも摩耗しにくくコンタミが極力抑えられます。超強力なネオジム磁石を内蔵し、高粘度撹拌向きです。平底容器やガラスビーカー等のR底容器で低回転から高回転まで対応します。
小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg!
小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。
(財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。
超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。
超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。
インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。
ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。
標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。
選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。
標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。
モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。
'97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。
オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動
撹拌容量(L)(最大)200
質量(kg)2.9
取付JIS5K50A/PF2B
出力(W)45
主材質PP/チタン/PPS
マグネチックスターラーでの緩衝液や大量の培地混合等に適しています。
アズワン品番1-8810-01
仕様オートクレーブ可
材質撹拌翼/ PVDF、撹拌子/ テトラフルオロエチレン、軸/ ステンレス、キャップ/ PP(ポリプロピレン)
シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ13×588
撹拌子(mm)Φ13×75
適合容器ナルゲン薬品瓶、大型透明丸型瓶
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。