11ページ目: 標準回転灯


FA現場のお役立ち情報
436件中 401436
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
電池式警告灯”ニコカプセル高輝度” 日恵製作所電池式警告灯”ニコカプセル高輝度”日恵製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷
電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。材質本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA)幅(mm)118高さ(mm)157奥行(mm)118電源(V)3定格電圧(V)3V(単1×2)保護等級55
ニコスピナR100 日恵製作所ニコスピナR100日恵製作所
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
LED回転灯 日恵製作所LED回転灯日恵製作所
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)AC100~20回転数(回/分)150
ラバーベース(LED回転灯用) エスコラバーベース(LED回転灯用)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
取付ポール アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)取付ポールアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 取付M金具 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 取付M金具アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 緑 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 緑アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
41日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 赤 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 赤アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷から106日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 青 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 青アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
41日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 黄 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 黄アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷から86日以内出荷
LED表示灯 緑 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 緑アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
LED表示灯 青 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 青アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から91日以内出荷
ニコトーチ 日恵製作所ニコトーチ日恵製作所
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
グローブには発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。
電源(V)DC12~24質量(g)530消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155電源プラグなし回転数(回/分)140
ソーラー式回転灯 日恵製作所ソーラー式回転灯日恵製作所
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
ソーラー、電源、発光部が一体になった商品。外部制御入力付
用途電源の取れない場所で周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φ×高さH)(mm)185×515寸法(Φmm)90電池7.2V充電池パック(付属)点滅約140時間動作モード回転モード/点滅モード/外部制御入力連続動作時間約30時間
LED回転灯 24V 日恵製作所LED回転灯 24V日恵製作所
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
LEDを160個使用し、スムーズな回転を実現
用途看板や工場設備や駐車場の出入り口などでご使用できます。電源(V)AC/DC24寸法(Φmm)170
電池式回転灯 充電式 日恵製作所電池式回転灯 充電式日恵製作所
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷
充電式の回転灯で電池交換の手間が省けます。ACアダプタを付属しています。 オプション部品使用でシガープラグ、USB端子からも充電できます。 グローブは落としても割れにくいポリカーボネートを使用しています。
用途制御機械やエレベーターメンテナンス時の表示灯 暗所作業時での位置を知らせる表示灯 緊急時の警告灯質量(kg)0.25寸法(Φ×高さH)(mm)84.2×75.7寸法(Φmm)84電池ニッケル水素電池動作モード回転モード/点滅モード充電方式ACアダプター連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
LED回転灯120Φ多色 日恵製作所LED回転灯120Φ多色日恵製作所
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。多色仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
LED回転灯120多色ブザー 日恵製作所LED回転灯120多色ブザー日恵製作所
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。多色ブザー仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型 日恵製作所LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型日恵製作所
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
用途周囲への注意喚起に電源(V)DC12~24仕様ワイド電源仕様材質グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス質量(g)530タイプ回転使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155LEDモータレスLED設置場所屋外専用電源プラグなし
[単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(黄色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-43A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
[単3x4本] LED回転灯(青色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(青色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-42A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
[単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(緑色)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-304
[単3x2本] LED回転灯(青色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(青色)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-303
LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ 日恵製作所LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ日恵製作所
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ 日恵製作所LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ日恵製作所
10,980税込12,078
1個ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
AM型電球回転灯 青 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)AM型電球回転灯 青アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
L型回転灯 AML型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 AML型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
種別AML回転灯閃光数(min-1[回/分])約130電球形状RP35取付後高さ(mm)189.5最大外径(mm)135防塵・防噴流 保護特性記号IP54
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 AU用L金具 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 AU用L金具シュナイダーエレクトリック
869税込956
1個
10日以内出荷
種類アロー, 取付L金具
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 ミラーシート シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 ミラーシートシュナイダーエレクトリック
849税込934
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,098税込1,208
1台
3日以内出荷から76日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 キセノンランプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 キセノンランプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ニコトーチ160 AC100~200V 日恵製作所ニコトーチ160 AC100~200V日恵製作所
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
電源(V)AC100~200
ニコトーチ160 DC48V 日恵製作所ニコトーチ160 DC48V日恵製作所
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
小型電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型電球回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷

回転灯』には他にこんなカテゴリがあります

標準回転灯