絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC12(2)
  • AC12~24(1)
  • AC24(6)
  • AC100~200(7)
  • AC100~240(25)
  • AC110(45)
  • AC200(10)
  • AC220(47)
  • AC/DC12(4)
  • AC/DC12~24(1)
  • AC/DC24(7)
  • DC12/24(8)
  • DC5~60(3)
  • DC10.8~26.4(1)
  • DC12(55)
  • DC12~24(16)
  • DC12~48(4)
  • DC24(86)
  • DC48(6)
  • 色その他(3)
  • 色イエロー(29)
  • 色グリーン(20)
  • 色ブルー(21)
  • 色ベージュ(1)
  • 色レッド(27)
ブランド
  • 日恵製作所(16)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • 鎌田信号機(1)
  • セフテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
回転灯とはカラフルなプラスチックのカバーの中の光源が回転するタイプの電灯のことです。視認性の高い回転灯は警告等や非常灯、緊急車両やパトカーのランプなどさまざまな用途で使われています。車両などに取り付けられることの多い回転灯は振動に強いプラスチックやアクリルなどのカバーでできており、カラーは赤や青、黄色などさまざま。長く使用したい場合は寿命や耐久性に優れたLEDタイプがおすすめです。電源は電池式はもちろん、太陽光発電タイプなどもあり電源のない場所でも使用することができます。サイズやカラーの他に感知式で作動するタイプなどもあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100
AC100~240(25)
AC110(45)
AC200(10)
AC220(47)
AC/DC24(7)
DC12/24(8)
DC12(55)
DC12~24(16)
DC24(86)
定格電圧(V)をもっと見る
  • LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED回転灯 SKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    19,880税込21,868
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
  • ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
  • LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所

    LED回転灯 ニコミニ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
    種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • LED回転灯 Φ120 ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯 Φ120 ニコトーチ

    日恵製作所(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
    材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
  • MP3音声合成内蔵回転灯 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成内蔵回転灯

    パトライト(PATLITE)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • L型回転灯 ASL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    L型回転灯 ASL型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
    種別ASL回転灯口金BA15S/19閃光数(min-1[回/分])約130電球形状G18対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用取付後高さ(mm)165最大外径(mm)110防塵・防噴流 保護特性記号IP54
  • 中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
    電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
  • LED回転灯Φ90/ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯Φ90/ニコトーチ

    日恵製作所
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
    回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
  • 超小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
    外径(Φmm)84材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
  • LED回転灯 100V セフテック

    LED回転灯 100V

    セフテック
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    イエロー電圧(V)100
  • LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 日恵製作所

    LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度

    日恵製作所
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
    点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
  • ニコトーチ90 高輝度 日恵製作所

    ニコトーチ90 高輝度

    日恵製作所
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    グローブはフレネルレンズ構造で超高輝度の回転灯。ニコトーチ・90の高輝度バージョン。パワーLED 3Wを8個配置し、グローブはフレネルレンズ構造を設けた超高輝度のフラッシュライトで太陽直下でも強力な点滅発光をする屋外型回転灯です。
    仕様制御入力:人感質量(kg)1.1備考人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40回転数(回/分)150
  • ホーンスピーカ一体回転灯 パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体回転灯

    パトライト(PATLITE)
    59,980税込65,978
    1個
    16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所

    LED回転灯Φ170/ニコモア

    日恵製作所
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
    点滅数(回/分)50回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
  • LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ 日恵製作所

    LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
  • 簡易車両入出庫警告灯 日恵製作所

    簡易車両入出庫警告灯

    日恵製作所
    75,980税込83,578
    1個
    12日以内出荷
    車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
    定格電圧(V)100センサー使用:一方向検知 HJ タイプ
  • ニコトーチ120 無線タイプ 日恵製作所

    ニコトーチ120 無線タイプ

    日恵製作所
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています
    定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付)使用温度(℃)-10~50保護等級IP23(正方向取付の場合)動作回転(140回/分)LED使用数(個)32
  • 車両入出庫ニコトーチ120 日恵製作所

    車両入出庫ニコトーチ120

    日恵製作所
    53,980税込59,378
    1個
    12日以内出荷
    車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で方向に関係なく通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:2秒~5分。
    使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120ブザー付きセンサーTJ型(双方向検知)音圧レベル(dB)最大90
  • ニコスピナR170 日恵製作所

    ニコスピナR170

    日恵製作所
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。
    使用温度(℃)-20~60回転数(回/分)130
  • LED回転灯 日恵製作所

    LED回転灯

    日恵製作所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)AC100~20回転数(回/分)150
  • ニコスピナR100 日恵製作所

    ニコスピナR100

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
    回転数(回/分)130
  • Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最大外径(mm)Φ156材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED閃光速度(min-1)140
  • ブザー付回転灯 鎌田信号機

    ブザー付回転灯

    鎌田信号機
    88,980税込97,878
    1個
    30日以内出荷
    仕様【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1材質外郭/鋼板 t=1.6mm消費電力(W)約8定格電圧(V)AC100 50/60Hz接続方法端子台式塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)ブザーAC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB
  • ニコスピナL100 日恵製作所

    ニコスピナL100

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。
    回転数(回/分)130
  • 車両入出庫ニコトーチ120 日恵製作所

    車両入出庫ニコトーチ120

    日恵製作所
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
    使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120センサーHJ型(一方向検知)
  • LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ 日恵製作所

    LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
  • L型回転灯 AML型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    L型回転灯 AML型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷から103日以内出荷
    種別AML回転灯閃光数(min-1[回/分])約130電球形状RP35取付後高さ(mm)189.5最大外径(mm)135防塵・防噴流 保護特性記号IP54

回転灯』には他にこんなカテゴリがあります

標準回転灯