2ページ目: 標準回転灯


FA現場のお役立ち情報
437件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
LED回転灯100~200V ブザー付 日恵製作所LED回転灯100~200V ブザー付日恵製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
[単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x4本] LED回転灯(緑色)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-44A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
889税込978
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
LED小型回転灯 エスコLED小型回転灯エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
[充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ[充電式] LED回転灯(マグネット付)エスコ
7,750税込8,525
1個
当日出荷
マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 マグネットシャーシ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 マグネットシャーシアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
26,980税込29,678
1個
欠品中
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 光と音を個別に電源制御できます。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
消費電力(W)15タイプシングルタイプ(再生数一音)音圧レベル(dB)最大90
Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂質量(kg)0.8取付直付け耐振規格CE適合品。RoHS対応品保護構造IP66光源パワーLED引出し線長さ(mm)400引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯突入電流(A)2動作回転閃光速度(min-1)160
メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
LED回転灯 (マグネット付き) エスコLED回転灯 (マグネット付き)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
底部にマグネット付き。暗闇時、約200m視認可能な高輝度LED搭載。電池交換は下部外れます。
材質ABS樹脂寸法(mm)95×145質量(g)395電源単1電池×2本 (別売)保護等級IP54連続使用時間(時間)【回転時】200光源LED球×30灯
補助警告灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷から3日以内出荷
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24
超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84高さ(mm)149.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色
ニコスピナR170 日恵製作所ニコスピナR170日恵製作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。
使用温度(℃)-20~60回転数(回/分)130
e-CON付回転灯(赤)LRSC SUS(エスユーエス)e-CON付回転灯(赤)LRSCSUS(エスユーエス)
14,880税込16,368
1個
15日以内出荷
Φ106の回転灯(赤)
型式LRSC-24R-Aケーブル長(m)5メーカーシュナイダー
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベース アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベースアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
LED回転灯 日恵製作所LED回転灯日恵製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
LED回転灯90Φ 日恵製作所LED回転灯90Φ日恵製作所
9,998税込10,998
1台
当日出荷から8日以内出荷
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 日恵製作所LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度日恵製作所
8,798税込9,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
電球形状RP35取付後高さ(mm)181最大外径(mm)Φ130引出し線長さ(mm)約400IP等級IP23
小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
欠品中
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP27です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)4取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー定格制御電源電圧(V)200 AC
ニコカプセル高輝度 無線タイプ 日恵製作所ニコカプセル高輝度 無線タイプ日恵製作所
34,980税込38,478特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。
材質グローブ:アクリル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)約580使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ電池×2本点滅数(回/分)動作:72回転数(回/分)140変調方式無線:LoRa変調
LED回転灯 100V セフテックLED回転灯 100Vセフテック
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
イエロー電圧(V)100
コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から53日以内出荷
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
NICO-POT 日恵製作所NICO-POT日恵製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。
使用方法【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。質量(g)160点灯方式手動点滅数(回/分)4点滅×75連続動作時間120/80~90(点滅/回転)回転数(回/分)250
電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ 日動工業電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ日動工業
7,998税込8,798
1台
当日出荷
径(Φmm)76高さ(mm)75質量(g)200LED使用数(個)8
小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き) シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLBシリーズ (ブザー付き)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から66日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
ニコトーチ120 無線タイプ 日恵製作所ニコトーチ120 無線タイプ日恵製作所
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています
定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付)使用温度(℃)-10~50保護等級IP23(正方向取付の場合)動作回転(140回/分)LED使用数(個)32
ニコトーチ90 高輝度 日恵製作所ニコトーチ90 高輝度日恵製作所
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
グローブはフレネルレンズ構造で超高輝度の回転灯ニコトーチ・90の高輝度バージョン。パワーLED 3Wを8個配置し、グローブはフレネルレンズ構造を設けた超高輝度のフラッシュライトで太陽直下でも強力な点滅発光をする屋外型回転灯です。
仕様制御入力:人感質量(kg)1.1備考人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40回転数(回/分)150
車両入出庫ニコトーチ120 日恵製作所車両入出庫ニコトーチ120日恵製作所
53,980税込59,378
1個
12日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で方向に関係なく通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:2秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120ブザー付きセンサーTJ型(双方向検知)音圧レベル(dB)最大90
マグネット着脱式LED回転灯(流線型) 日本緑十字社マグネット着脱式LED回転灯(流線型)日本緑十字社
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
用途工事車両用に。質量(g)770電流(A)0.422/0.266電圧(V)DC12V/24V電源コード(m)約4保護等級防雨型光源高輝度LED回転数120~140回/分ヒューズ容量(A)5
どこでも警子ちゃんUSB どこでも警子ちゃんどこでも警子ちゃんUSBどこでも警子ちゃん
31,980税込35,178
1台
14日以内出荷
手のひらサイズの警告灯 USB接続モデル 1灯マルチカラー (7色)LED、アラーム解除には非接触センサを採用。サーバやPCからのコマンド制御が可能。USB Type-Cバスパワー給電。
寸法(mm)82×82×60質量(g)400
メル丸くん  (1灯3色LED灯/透明レンズ/ライトグレー/有線LAN対応モデル) メル丸くんメル丸くん (1灯3色LED灯/透明レンズ/ライトグレー/有線LAN対応モデル)メル丸くん
86,980税込95,678
1台
11日以内出荷
電子メール直接受信(POP/IMAP対応)警告灯。 監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (1灯3色LED灯/透明レンズ/ライトグレー/有線LAN対応モデル)
寸法(mm)125×160×143ライトグレー質量(g)1020
警子ちゃん7GX (5層LED灯・有線LAN対応モデル) 警子ちゃん警子ちゃん7GX (5層LED灯・有線LAN対応モデル)警子ちゃん
77,980税込85,778特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m適合VCCI Class A寸法(mm)125×160×263ライトグレー質量(g)1020定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2Wレンズ色付き設定方式機器設定:Webブラウザによるランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED寿命5年(使用開始後からの設計値)保証期間出荷後1年ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDPアラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサオーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLEDファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能USBUSB 2.0
警子ちゃん7GX (3層LED灯・有線LAN対応モデル) 警子ちゃん警子ちゃん7GX (3層LED灯・有線LAN対応モデル)警子ちゃん
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m適合VCCI Class A寸法(mm)125×160×200ダークグレー質量(g)980定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2Wレンズ色付き設定方式機器設定:Webブラウザによるランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED寿命5年(使用開始後からの設計値)保証期間出荷後1年ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDPアラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサオーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLEDファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能USBUSB 2.0
LED回転灯 日恵製作所LED回転灯日恵製作所
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
用途周辺への注意喚起。材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)120電源(V)DC12~24段数1段消費電力(W)1.4

回転灯』には他にこんなカテゴリがあります

標準回転灯