標準回転灯 :「表示灯」の検索結果

回転灯とはカラフルなプラスチックのカバーの中の光源が回転するタイプの電灯のことです。視認性の高い回転灯は警告等や非常灯、緊急車両やパトカーのランプなどさまざまな用途で使われています。車両などに取り付けられることの多い回転灯は振動に強いプラスチックやアクリルなどのカバーでできており、カラーは赤や青、黄色などさまざま。長く使用したい場合は寿命や耐久性に優れたLEDタイプがおすすめです。電源は電池式はもちろん、太陽光発電タイプなどもあり電源のない場所でも使用することができます。サイズやカラーの他に感知式で作動するタイプなどもあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
グリーン
グリーン(1)
ブルー
ブルー(1)
レッド
レッド(1)
その他
その他(1)
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98 取付穴径(Φmm)4 使用電圧範囲±10%
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

日恵製作所ニコボイス
スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED 表示灯がついた報知器です。
仕様回転:140回/分、曲数:8 質量(kg)1.9 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-20~60 点滅240回/分
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『回転灯』には他にこんなカテゴリがあります