視認性が良い 2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で、視認性を大幅向上しております。合否判定結果をカラー表示いたします。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線も表示可能です。評価曲線の拡大縮小も可能です。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切り替えが可能です。演算結果はデカ文字表示です。測定条件を演算表示部内蔵メモリに最大10 件保存、ワークに応じた条件を一発読み出し可能です。メモリカード(オプション)装着で、測定結果や測定条件を大量に保存可能です。USBインターフェースを標準装備しております。
寸法(mm)液晶:36.7×48.9
電源内蔵バッテリー(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源※内蔵バッテリー充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)※測定可能回数:約1000回(使用条件、現場などにより異なる場合あり)
言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語
スキッド圧(mN)400以下
校正証明書一般校正
サービス分類レンタル
現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器。従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮。検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応。視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上。合否判定結果をカラー表示。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能。評価曲線の拡大縮も可能。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能。演算結果はデカ文字表示。データ保存機能を大幅に強化。スタイラスアラーム機能あり。十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定。測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)。【注意事項】。パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能です。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能です。パラメータRzJISはJIS'01規格選択時のみ演算可能です。パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効になります。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。
寸法(mm)液晶:36.7×48.9
電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源
校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式
言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)
パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、ARカスタマイズ可能
サービス分類レンタル
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現。大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現。使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載。大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能。フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています。測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、。測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、。表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書
長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00
電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式
角度(°)円すいのテーパ:60
フィルターGaussian, 2CR75, PC75
プリンターサーマルプリンター内蔵
測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160
校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式
充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)
検出方法差動インダクタンス方式
カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能
合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差
パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能
画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2
先端半径(μm)曲率:2
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。