チッソガス封入による完全防水の望遠鏡
自動レベル高性能の平頭三脚用自動レベルです。精度:1.5mm/1km往復。完全防水です。
セット内容本体、収納ケース
最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m
自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″
望遠鏡仕様倍率:28×
4倍ズームのポイントファインダー機能により、厳しい測定環境下でも、精度の高い測定が可能。
建築物の高さや道路の幅員の測定に有効な機能を搭載。
仕様【PowerRangeTechnology(TM)】あり、【チルトセンサー範囲】360°、【自動レーザーオフ】90秒後、【自動電源オフ】180秒後、【多機能エンドピース】測定基準自動検知、【無償アプリ】○、【三脚ネジ穴】○
セット内容本体(DISTO D510)(単3電池×2)、ケース、マニュアルCD(CD-R)、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)143×58×29
測定範囲【標準】200m、【測定に適さない環境】80m※4
質量(g)198※電池含む
公差【標準測定】± 1.0 mm※3、【最大測定】± 2.0 mm※3
使用温度範囲(℃)-10~50
精度【レーザービーム精度※5】± 0.2°、【ハウジングまでの精度※5】± 0.2°
対応機種接続可能iOS:iPhone (iPhone 5/iPhone4S)/iPad (iPad mini/iPad 3/iPad 4)/iPod touch (第5世代)
測定回数最大5000回(Bluetooth(R)使用時は減少)※新品乾電池使用時
保護等級IP65耐じんあい、耐噴流
インターフェースBluetooth(R) Smart v4.0
メモリー30件
測定単位0.000m/0.00m/0.0000m/0.0mm、【最小】0.1 mm
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]6[10の場合]、30[50mの場合]、60[100mの場合]
保存温度範囲(℃)-25~70
レーザークラス2
通信可能距離(m)Bluetooth:10
レーザー635 nm、< 1 mW
サービス分類レンタル
自動補正装置の設定精度が±0.3″
自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース
最短合焦距離1.6m
自動補正機構精度:±0.3′
望遠鏡仕様倍率:32×
レンタル日数(日)5
校正証明書付き
サービス分類レンタル
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
自動補正装置の設定精度が±0.3″
自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース
最短合焦距離1.6m
自動補正機構精度:±0.3′
望遠鏡仕様倍率:32×
チッソガス封入による完全防水の望遠鏡
自動レベル高性能の丸頭三脚自動レベルです。精度:1.5mm/1km。完全防水です。
セット内容本体、収納ケース
最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m
自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″
望遠鏡仕様倍率:28×
仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1”
セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書
倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0
望遠鏡仕様正像式
サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。