光学式測定機器レンタル (4) カテゴリ: 測定・測量機器レンタルサービスブランド: RIDGID(日本エマソン)すべて解除
【レンタル】デジタル検査カメラ RIDGID(日本エマソン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
管内検査カメラのモニターとしても使用可能!
工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
仕様 【可視距離】10 mm ~∞【カメラヘッド】Φ17 mm【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)【TV OUT】PAL/NTSC【内蔵メモリー】235 MB【外部メモリー】SDカード最大32GB セット内容 本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース 質量(kg) 2.5 電源 3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5A ディスプレイ 3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240) ケーブル長(cm) 90
【レンタル】シースネイクナノリール+デジタル検査カメラ RIDGID(日本エマソン) 3日以内出荷
管径20~50mm、最大25mの急曲部のある超小径管路に最適!
シースネイク ナノリールは、長期間の小径検査ニーズに対する新しい可能性を開きます。ボアスコープ以外は届かない場所でも、新型ナノリールを使用すれば検査が可能になります。また、ボイラー管や供給管路、スプリンクラーシステムなど、様々な特殊分野で検査ができるようになります。
仕様 【カメラヘッド】15.5mm セット内容 本体、収納ケース 寸法(mm) 16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H) 質量(kg) 4.1 ケーブル長(m) 25 適合管径(Φmm) 20~50 解像度 510×496NTSC ケーブル径(Φmm) 6.3 サービス分類 レンタル
【レンタル】シースネイク・マイクロリール RIDGID(日本エマソン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
軽量・コンパクト38~100mm 小径曲管30m通過 が可能。
シースネイクマイクロリール検査システムはカメラヘッド内にはデータを伝えるゾンデ(トランスミッター)が装備されており、またカウントプラスカウンター(オプション)の利用でプッシュロッドの移動距離を測定することも可能です。
仕様 【カメラヘッド直径】25mm【発信器周波数】512Hz セット内容 本体ドラムリール、収納ケース(検査システム・ケーブルカウンタ) 寸法(mm) 16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H) 質量(kg) 1.7 適合管径(Φmm) 約38~100 解像度 510×496NTSC ケーブル径(Φmm) 6.7
【レンタル】シースネイク RIDGID(日本エマソン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
画期的な小型検査カメラ。
手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様 【カメラヘッド径】Φ17mm【付属先端ツール】側視ミラー、マグネット、ピックアップフック セット内容 本体、カメラヘッドケーブル(Φ17・Φ9.5mm)、延長ケーブル(90cm)、ピックアップフック、マグネット、測視ミラー、カメラローラー、収納ケース 質量(g) 500 電源 単3形アルカリ乾電池4本 光源 高輝度白色LEDライト 液晶モニター 2.5インチカラー ケーブル長(cm) 90
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります 測定・測量機器レンタルサービス の新着商品 ページ: 1/ 3