画期的な小型検査カメラ。
手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様【カメラヘッド径】Φ17mm【付属先端ツール】側視ミラー、マグネット、ピックアップフック
セット内容本体、カメラヘッドケーブル(Φ17・Φ9.5mm)、延長ケーブル(90cm)、ピックアップフック、マグネット、測視ミラー、カメラローラー、収納ケース
質量(g)500
電源単3形アルカリ乾電池4本
光源高輝度白色LEDライト
液晶モニター2.5インチカラー
ケーブル長(cm)90
管内検査カメラのモニターとしても使用可能!
工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
仕様【可視距離】10 mm ~∞【カメラヘッド】Φ17 mm【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)【TV OUT】PAL/NTSC【内蔵メモリー】235 MB【外部メモリー】SDカード最大32GB
セット内容本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース
質量(kg)2.5
電源3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5A
ディスプレイ3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)
ケーブル長(cm)90
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器校正サービス
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。