絞り込み
ブランド
  • レッキス工業
  • アズワン(35)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • 島津理化(4)
  • RealWear(4)
  • 3R(スリーアール)(3)
  • 広和(3)
  • カートン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • アールエフ(2)
  • 八洲光学工業(2)
  • オーツカ光学(1)
  • オリンパス(1)
  • シチズン(1)
  • セイコー(SEIKO)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • Canon(1)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
  • テック(TEC)(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量機器レンタルサービス :「光学測定機器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】管内カメラGラインスコープ レッキス工業【レンタル】管内カメラGラインスコープレッキス工業
9,698税込10,668
1台
翌日出荷から4日以内出荷
自動水平調査機能 2画面表示 Wi-Fi機能搭載 タッチパネルモニター 録画機能搭載 対角150.8°の広角レンズ 白色LED10灯で鮮明な画像 90°エルボ2箇所の通過が可能 カメラヘッドは防水構造。防水性能JIS-IP68で、水中仕様もOKです。(水深10m)※防水部分はカメラとケーブル部分となります。 リチウムイオンポリマー電池内蔵 3時間充電で約5時間の使用可能。(Wi-Fi機能OFFの場合)
本体寸法(mm)モニタ:240×154×47、ドラム:340×220×420本体質量(kg)7.3(モニタ:1.3、ドラム:6.0)電源本体:ACアダプタ使用時 AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池使用時(3時間充電で約5時間使用可能、※Wi-Fiは不使用)消費電流(A)本体:0.2(ACアダプタ使用時)動作環境【本体】0~45℃(バッテリー駆動時)、0~40℃(ACアダプター駆動時)、0~60℃(カメラヘッドとケーブル)寸法(Φmm)カメラヘッド:Φ30適合管径(Φmm)Φ32~110防塵防水性能水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m照明白色LED 10灯寸法(Φmm×m)カメラケーブル:Φ6.6×32(有効長30)最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)絞りレンズ:最小値F2.8 f=2mm焦点距離レンズ:10mm~∞画角気中:約150.8°仕様【カメラ部】TV方式:NTSC方式(PAL切替可)、距離表示:最小表示単位0.1m※最小表示は 0.1mですが0.1m単位でカウントする訳ではありません。 表示は参考値としてください。撮像素子30万画素 C-MOSモニタLCDモニタ:7型TFTタッチパネル液晶保存形式静止画:JPEG形式、動画:MPEG形式記録メディアSD(1GB / 2GB) /SDHC(4~32GB)※SDHC16GB本体挿入済みセット内容本体、SDHCカード(16GB/本体挿入済み)、ACアダプタ、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、キャリングケースサービス分類レンタル
【レンタル】管内カメラGラインスコープ レッキス工業【レンタル】管内カメラGラインスコープレッキス工業
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能)液晶モニター3.5型TFTカラー液晶使用環境温度(℃)0~55寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz充電時間(時間)2連続使用時間(時間)4適合管径(Φmm)28、30~110仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m照明白色LED 8灯長さ(m)20有効長(m)19最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)画角約150.8度(対角)撮像素子30万画素
【レンタル】管内カメラGラインスコープⅡ レッキス工業【レンタル】管内カメラGラインスコープⅡレッキス工業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から3日以内出荷
品質とコストを追求した、管内検査 手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m)セット内容本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー)電源DC12V AC100V(ACアダプター使用時)ケーブルΦ6.6×30m(有効長28m)モニタCCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ

測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります

測定・測量機器レンタルサービス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら