【レンタル】管内カメラGラインスコープレッキス工業3日以内出荷
管内カメラGラインスコープGLS-R2820の一番大きな特長は、カメラの解像度の高さと鮮明なモニターです。前モデルの「GLS-2820」をレンタルされたことがある方はその画質の良さをご存じだと思いますが、こちらの管内カメラGラインスコープGLS-R2820は約200万画素というさらなる画質の高さを実現しています。これは管内カメラとしては最高レベルの解像度となっており、管の内側をよりくっきりと映し出すことができるようになっています。また、撮影した管内の画像をPCに取り込む際の解像度も各段に向上しており、より鮮明な画像を保存することができます。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のさらなる特長としては、距離表示が画面右下に出るようになっており、0mから20mの間で3~4cm間隔で距離を簡単に把握することができます。距離のリセットも画面タッチですぐにできるため、基準点からどれだけ離れた位置に異常があるのかという特定が容易になっています。その他にも、縦向きでも横向きでも置くことができるため、レンタルされた際に柔軟な取り回しが可能です。
用途管内カメラGラインスコープGLS-R2820は、管内の検査や調査用途で幅広い分野においてレンタルしていただけます。防水規格を満たしており、排水管やプラントの配管、上下水道管、空調ダクトと、径などの条件が合えばさまざまな配管の検査・点検にご使用が可能です。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のレンタル仕様●LCDモニタ:5型TFTタッチパネル液晶カラーモニタ●TV方式:NTSC方式準拠●距離表示:3~4cm刻みで表示●曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40mm~)セット内容本体、microSDカード(64GB)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、SDカードアダプタ、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.9電源(V)内蔵リチウムイオン電池、AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)ケーブル長(m)20(有効長19寸法(Φmm)28最小曲げ半径(mm)R=100(常温にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×195×355保存方法microSD CLASS10以上照明白色LED10灯消費電流(A)0.4Cアダプタ使用時/充電時)保存形式静止画:JPEG形式、動画:mp4形式撮像素子約200万画素(フルHD)、CMOSカラーセンサー防水性水中形防水構造 JIS-IP 68 水深20m画角気中:約150°(レンズ性能値)ケーブル径(Φmm)Φ6.6サービス分類レンタル
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3