1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管内カメラGラインスコープGLS-R2820の一番大きな特長は、カメラの解像度の高さと鮮明なモニターです。前モデルの「GLS-2820」をレンタルされたことがある方はその画質の良さをご存じだと思いますが、。こちらの管内カメラGラインスコープGLS-R2820は約200万画素というさらなる画質の高さを実現しています。これは管内カメラとしては最高レベルの解像度となっており、管の内側をよりくっきりと映し出すことができるようになっています。また、撮影した管内の画像をPCに取り込む際の解像度も各段に向上しており、より鮮明な画像を保存することができます。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のさらなる特長としては、距離表示が画面右下に出るようになっており、。0mから20mの間で3~4cm間隔で距離を簡単に把握することができます。距離のリセットも画面タッチですぐにできるため、基準点からどれだけ離れた位置に異常があるのかという特定が容易になっています。その他にも、縦向きでも横向きでも置くことができるため、レンタルされた際に柔軟な取り回しが可能です。
用途管内カメラGラインスコープGLS-R2820は、管内の検査や調査用途で幅広い分野においてレンタルしていただけます。防水規格を満たしており、排水管やプラントの配管、上下水道管、空調ダクトと、。径などの条件が合えばさまざまな配管の検査・点検にご使用が可能です。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のレンタル
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります