1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小検知温度差 0.03℃。測定温度-40℃ ~ 500℃対応。動画記録可能。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。
用途プラントメンテナンス・構造物診断・電力設備点検・R&D 仕様【S/N改善】Σ2、Σ8、Σ16、Σ32、Σ64、【データ深度】14bits、【フレームタイム】30フレーム/秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有 セット内容本体H2640(レンズキャップ・グリップベルト付)、ACアダプタセット(RC45-12ACアダプタ・電源ケーブル)、バッテリパック(TH91-464)、バッテリ充電器セット(DE-975A充電台・電源ケーブル)、CFカード(本体装着)、カードリーダー、ネックストラップ、撮影ライト(カメラ電池(CR123A))×1、ソフトウェアNS92-709、USBケーブル(mini-Bタイプ)、オンラインレポート作成プログラム(NS9500LT)、収納ケース、取扱説明書(本体・高温レンジ・ソフトウェア) 質量(kg)約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む) 電源(V)DC +7.2(公称) 消費電力(W)約9(TYP) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×110×210(突起含まず) 保護等級IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920) 機能【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)、【追加機能】レポート作成プログラム付属、オプションで2倍望遠レンズあり 検出器国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター) インターフェースIEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応) 測定波長(μm)8~13 表示器表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー 表示機能【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語 保管温湿度範囲-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと) 動作温湿度範囲-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと) 焦点距離(mm)【可視カメラ】300~∞ 温度分解能(℃)0.06以下 (at 30、30Hz) 、画質改善時0.03以下(at30、Σ64) 視野角(左右:上下)21.7°×16.4° 測定温度範囲(℃)-40 ~ 500、レンジ1:-20~60、レンジ2:-40~120、レンジ3:0~500 放射率補正有(0.10~1.00)、放射率テーブル有 画像処理システムレベル/センス変更 多点温度表示(H2640:10点)、多点放射率補正(H2640:10点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2640:2・4・8倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ 画素数【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット 補正機能【バックグランド補正】有 測定インターバル【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒 耐振動/耐衝撃294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6) 測定精度(℃)±2%または ±2のいずれか大きい方 駆動時間(時間)【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用) イベント出力画面表示、アラーム音(ON/OFF) サービス分類レンタル
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります