測定・測量機器レンタルサービス :「振動 ライト」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター センサ寿命3年 屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当 本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga取得 耐久性向上 7m落下試験耐久 温度表示機能付き
セット内容本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池 質量(g)【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120 電源【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本 構造防塵防滴構造(保護等級IP67相当) 表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33 機能【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA 音圧ブザー:約95dB(30cm) 吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min 使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 充電時間(時間)約3 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) 防爆認証Ex ia ⅡC T4 Ga サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本質安全防爆構造、ガス検知器 リモートケーブルにより遠隔測定可能!作業者の安全確保に・・・有害物質取扱者の安全確保に。
仕様【検知範囲(1デジット)】0~6ppm(0.05ppm)【警報動作】ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値フリッカ、振動 故障警報:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示 セット内容本体(単3電池×2)、アリゲータクリップ(本体装着済み)、リモートケーブル(3m) 寸法(mm)77(W)×131(H)×40(D)(突起物を除く) 質量(g)240 電源単3アルカリ乾電池 2本(連続使用250時間、無警報・バックライト消灯時) 精度1st:2.00ppm、2nd:5.00ppm、TWA:5.00ppm、STEL:2.00ppm 検知原理定電位電解式 警報方式自己保持(正常復帰後、RESET操作で解除) 検知方式拡散式 検知対象ガス二酸化硫黄(SO2)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサも含めて防塵・防水構造(保護等級IP67相当) センサ寿命は2年 約20,000時間の連続使用が可能 ※単3形アルカリ乾電池2本で約20,000時間(約2年間)連続して使用できます。 リモートケーブルを使用した作業前測定と、作業者の周囲の安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応 本質安全防爆構造 JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合
セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%) 使用温湿度範囲-20+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 警報方式自己保持 使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110) 検知対象ガス酸素 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光イオン化テクノロジーを使用して毒性及び爆発性両面の危険性をともなう揮発性有機化合物(VOC)を検出する、ポータブル式ガス検知器。 光イオン化検出器(PID)を使用してガス濃度を測定します。
仕様【PIDランプ】10.6eV Kr PIDランプ、【通信距離方法】 セット内容本体・インレットノズル・カーボンフィルター・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース・単3電池×3本 質量(kg)【機器単体質量】約0.72、【全体質量(標準収納ケースを含む)】約2.2 備考上記仕様は、別途記載のない限り、20℃、90%RHの条件でイソブチレン校正(3000ppmまで)をした場合に限ります タイプポータブル式 電源単3アルカリ乾電池×3本 精度表示値の±5%±1デジット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機器本体(プローブを除く)】約340×60×90、【標準収納ケース】約420×97×320 保護等級IP65 連続使用時間(時間)約8.5 応答時間2秒以下(90%応答) 通信方式USB1.1 校正イソブチレン100ppm 検知原理光イオン化検出器(PID) 検知範囲0~20000ppm(フルスケール)※検知対象ガスによる 流量(mL/min)220(流量低下警報付) 使用温湿度範囲-20~60℃(本質安全防爆対象外を含む)・0~99%RH(結露無きこと) 最小表示単位0.1ppm 防爆構造本質安全防爆構造、【ATEX】Ⅱ2G Ex ia ⅡC T4 (-15℃≦Ta≦+45℃)/【IECEx】Ex ia ⅡC T4 Ga(-15℃≦Ta≦+45℃)、アメリカ/カナダ認証 検知方式吸引式 検知対象ガスVOC(揮発性有機化合物) 各種認証CE1180、EMC試験:EN61326-1:2006/EN50270:2006/CFR 47:2008 ClassA 警報種類【ライト】LED点滅・【音圧】95dBA(300mmの地点)・【振動】警報時(任意選択)・【その他】TWA及びSTEL/480種以上のガス※1の読替機能(※1)モデル及び校正ガス濃度により異なります フルスケール0~20000ppm(ガスによる) サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります