測定・測量機器レンタルサービス :「アラーム」の検索結果
計測機器レンタルとは、さまざまな計測器を簡単な手続きでレンタルできるサービスです。急な検査などで計測機器が必要な際に、とても便利なサービス。自社で校正や管理が不要のため、手軽さや安心さが特徴です。機器類も非破壊検査機器、コンクリート構造物診断機、騒音測定器・振動測定器、大気環境測定器、安全衛生測定機器、岩盤・地盤調査試験機、秤・計量器、測光・赤外線温度測定器など豊富に取り揃えています。メーカーやブランドも、国内外の一流メーカーを多数扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。
市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。
WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。
使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。
オートパワーオフ機能付き。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。
屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。
セット内容本体、ストラップ、収納ケース
測定範囲WBGT指数/0~50℃気温(TA)/0~50℃黒球温度(TG)/0~80℃相対湿度/10~90%RH
質量(g)約200
電源単4形アルカリ乾電池×2個
最小表示0.1℃ /0.1%RH
測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度
測定精度【WBGT指数】室内INモード/±1.5℃(15~40℃)室外OUTモード±2℃(15~40℃)【黒球温度(TG)】室内INモード/±1℃(15~40℃)室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)【気温(TA)】±1℃【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時)
電池寿命(時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.7×29.4×278
設定範囲WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。
市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。
WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。
使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。
オートパワーオフ機能付き。
測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。
仕様WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃)
セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)
質量(g)約200
タイプ20098 通常タイプ
電源単4形アルカリ乾電池2個
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形
測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時
電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)
表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4
サービス分類レンタル
仕様レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
セット内容本体(単3形乾電池2本)、マグネットスタンド、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書
測定範囲(最大)100:1(距離が5m以上の場合)、200~1500度
電源単三乾電池×2
最小表示0.1℃(-64.0~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
本体質量(g)約550(電池含む)
測定精度放射温度計:±2%rdg(+200~+1500℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5
電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用・レーザーマーカーとバックライト使用しない場合の連続使用時間)
応答時間(秒)放射温度計:約1(90%)
放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
アラーム+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)
『測定関連サービス』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定・測量機器レンタルサービス
- 測定・測量機器修理サービス
- 測定・測量機器再校正サービス
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。